그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캡슐화 된 산업용 DC-DC 컨버터 |
케이스 재질 | 금속 |
깊이 | 1.29 " |
높이 | 4.71 " |
대기 시간 | 10msec 초과 |
입력 전압 | 20 ~ 72VDC |
IP 등급 | 20 |
설치 | DIN 레일 / 섀시 |
NEMA 평가 | 1 |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 65도 C |
출력 암페어 | 2.5 |
출력 노이즈 | 3mV 미만 |
Output Voltage | 12 VDC |
전력 정격 | 30W |
상태 표시 | 녹색 LED |
스타일 | 스위칭 |
폭 | 2.55 " |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 15.49 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8504409580 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 항목 | Output Voltage | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SCD30S24-DN | 캡슐화 된 산업용 DC-DC 컨버터 | 24 VDC | ₩ 652,242 | ||
SCD30S5-DN | 산업용 DC-DC 컨버터 | 5 VDC | ₩ 629,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.