그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫 팁 스핀들 |
캡 너비 (인치) | 0.56 " |
길이 | 3.5 " |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
팁 | 네오프렌 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | US |
Destaco 527208 토글 클램프 스핀들 어셈블리 또는 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들은 작업 표면에 재료를 고정하는 데 사용되는 고무 스토퍼가 있는 나사 막대입니다. 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 드릴링 및 밀링 작업 중에 최적의 기능과 성능을 보장합니다. 고무 스토퍼가 마모되기 시작하면 이 스핀들은 변형 위험을 제거하고 토글 클램프의 교체 장치 역할을 하여 수명을 연장하고 마모/비틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 보호합니다. 스핀들은 다양한 두께의 재료를 수용하도록 조정될 수 있으며 수동, 전동 및 유압 클램프를 포함하여 호환되는 토글 클램프에 장착할 수 있습니다. 스핀들은 섭씨 -20~100도 범위의 온도에서 유연성을 유지하고 최대 조임력을 보장함으로써 화학적 안정성을 나타내는 네오프렌 구조를 갖추고 있습니다. 손상을 방지하기 위해 네오프렌 팁으로 구성되었으며 클램핑 거리를 조정할 수 있도록 잼 너트가 함께 제공됩니다. 탁월한 사용 수명을 위해 내유성 및 실리콘 프리 특성을 갖추고 있으며 최대 80 Shore A의 경도를 제공합니다.
Destaco 527208 플랫 팁 본디드 네오프렌 스핀들은 광범위한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 드릴링 및 밀링과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
Destaco 527208 플랫 팁 본디드 스핀들은 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
A. 예, Raptor Supplies 데스타코도 제공 회전 발 스핀들, 라운드 본드 스핀들 및 육각 헤드 스핀들.
A. Destaco 스핀들은 스테인레스 스틸 버전으로도 제공되어 부식 방지 성능과 향상된 서비스 수명을 제공합니다. 다음에서 이 스핀들에 대한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
A. 플랫 팁 본드 스핀들은 깨지기 쉬우거나 광택이 있는 표면의 마킹을 줄이는 반면 스위블 풋 스핀들은 넓은 영역을 클램핑해야 하는 곳에 사용됩니다.
A. 두 스핀들 모두 구조상 독특한 특징을 가지고 있습니다. 네오프렌 스핀들에는 클램핑 중 손상을 방지하고 넓은 온도 범위에서 유연성을 유지하여 화학적 안정성을 나타내는 네오프렌 구성 팁이 있습니다. 스테인레스 스틸 스핀들은 부식 방지 특성으로 긴 사용 수명을 보장하고 극고온 및 저온에서 높은 인장 강도를 보장합니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.