HONEYWELL 유지형, SPDT, 스냅액션, 1NC/1NO, 은 접점, 방폭 리미트 스위치
필터
액추에이터 위치 : Top , 액추에이터 스타일: 로타리 헤드, 레버 없음 , 암페어: 15 개별/0.5 해상도/0.25 해상도 , 본체 재질: 알류미늄 , 연락처 양식: 유지, SPDT, 스냅 동작, 1NC / 1NO, 실버 접점 , 깊이: 4.09 " , 전기적 연결: 나사 터미널 , 키: 4" , IP 등급: 66, 67 , 움직임: CW / CCW , NEMA 등급: 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 7, 13 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 185도 F , 여행하다: 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 90도 분; 차동 이동 (DT) 10도 최소 , 전압 정격: 120AC/240AC/480AC/125DC/250DC , 너비: 4" , 배선 입력: 3/4 "-14 NPT 도관
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 작업대 상판
- 도어 스위치
- 분필 라인 릴
- 코어 링 비트 센터링 비트
- 모바일 오일 쿨러
- 특수 AC 모터
- Power Supplies
- 잠금장치
- 달아서 달아서 장비
- 연료 및 오일 이송 펌프
- WESTWARD 멀티 비트 스크루 드라이버
- STANLEY 접착제 총
- ADVANCE TABCO 작업대 언더 쉘프
- MICRO 100 퀵 체인지, 미니어처, 전체 반경 홈 가공 도구
- BANJO FITTINGS 잠금 캠 암
- PASS AND SEYMOUR 상업용 사양 등급 변조 방지 데코레이터 리셉터클
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/2-12 Unf Lh
- BUYERS PRODUCTS 전기 타프 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MSFS 단일 감속 수정된 웜 기어 감속기
- BROWNING 60번 체인용 스틸 더블 B형 최소 내경 스프로킷