그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방폭형 리미트 스위치 |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 로타리 헤드, 레버 없음 |
A | 15 개별/0.5 해상도/0.25 해상도 |
본체 재질 | 알류미늄 |
인증 | Class I, Division1, Group C, D), 9 (Class II, Division1, Group E, F, G) |
연락처 양식 | 유지, SPDT, 스냅 동작, 1NC / 1NO, 실버 접점 |
깊이 | 4.09 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 4" |
IP 등급 | 66, 67 |
운동 | CW / CCW |
NEMA 평가 | 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 7, 13 |
운영력 | 0.369 피트-파운드 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 185도 F |
여행 & 티켓 | 사전 이동 (PT) 최대 15도; 초과 이동 (OT) 90도 분; 차동 이동 (DT) 10도 최소 |
UPC | 661191222185 |
정격 전압 | 120AC/240AC/480AC/125DC/250DC |
폭 | 4" |
배선 항목 | 3/4 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8536509040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 운영력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
11CX2 | 0.922 피트-파운드 | ₩ 4,024,352 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.