항목 | 레벨링 잭 |
기본 Dia. | 3.875 " |
베이스 길이 | 3.88 " |
자료 유형 | 받침 |
기본 너비 | 3.88 " |
생산 능력 | 5000의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 4.5 " |
확장 된 높이 | 4 1/2 인치 ~ 21 1/2 인치 |
마감재 | 스테인리스 강 |
손잡이 길이 | 8 1 / 2 " |
높이 | 30 " |
보유 용량 | 10000의 파운드. |
주택 자재 | 강철 |
턱 열기 | 15 1 / 4 " |
길이 | 4.5 " |
크랭크 회전당 리프트 속도 | 1 / 4 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 장비 프레임 아래 확장 높이(인치) | 25.5 |
맥스. 여행 거리 | 21 " |
기구 | 나사 |
장착 플랜지 크기 (인치) | 3-3/8 |
전체 높이 | 30 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lj-21-ss.pdf |
스크류 직경 | 1 1 / 4 " |
스레드 크기 | 4mm |
타입 | 스테인리스 강 |
UPC | 691215077378 |
폭 | 9" |
선박 중량 (kg) | 6.12 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.