KIPP K0269 조절 식 핸들
필터
구성 요소 : 강철 , 마치다: 매트 , 손잡이 유형: 현대적인 디자인 , 스타일: 노보 그립
스타일 | 모델 | 타입 | 색상 | 높이 | 항목 | 자재 | 전체 길이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0269.1051X10 | 외부 스레드 | 검정 | 1.57 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | 0.39 " | M5 | ₩ 16,082 | |
A | K0269.1051X25 | 외부 스레드 | 검정 | 2.16 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | 0.99 " | M5 | ₩ 16,677 | |
A | K0269.1051X15 | 외부 스레드 | 검정 | 1.77 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | 0.59 " | M5 | ₩ 16,572 | |
A | K0269.1051X50 | 외부 스레드 | 검정 | 3.15 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | 1.99 " | M5 | ₩ 17,972 | |
A | K0269.1051X45 | 외부 스레드 | 검정 | 2.95 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | 1.77 " | M5 | ₩ 17,500 | |
A | K0269.1051X20 | 외부 스레드 | 검정 | 1.99 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | 0.78 " | M5 | ₩ 16,677 | |
A | K0269.1051X35 | 외부 스레드 | 검정 | 2.56 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | 1.38 " | M5 | ₩ 18,112 | |
A | K0269.1051X30 | 외부 스레드 | 검정 | 2.36 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | 1.18 " | M5 | ₩ 16,677 | |
A | K0269.1051X40 | 외부 스레드 | 검정 | 2.75 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | 1.57 " | M5 | ₩ 17,972 | |
B | K0269.1051 | 내부 실 | 검정 | 1.28 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | - | M5 | ₩ 15,172 | |
C | K0269.5A687 | 내부 실 | 파란색 | 3.11 " | 조정 가능한 핸들 | 열가소성 물질 | 4.96 " | - | 5 / 8-11 | ₩ 32,935 | |
B | K0269.5A61 | 내부 실 | 검정 | 3.11 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 4.96 " | - | 5 / 8-11 | ₩ 32,935 | |
C | K0269.5A684 | 내부 실 | 빨간색 | 3.11 " | 조정 가능한 핸들 | 열가소성 물질 | 4.96 " | - | 5 / 8-11 | ₩ 32,935 | |
C | K0269.5A62 | 내부 실 | 주황색 | 3.11 " | 조정 가능한 핸들 | 열가소성 물질 | 4.96 " | - | 5 / 8-11 | ₩ 32,935 | |
C | K0269.5A616 | 내부 실 | 노란색 | 3.11 " | 조정 가능한 핸들 | 열가소성 물질 | 4.96 " | - | 5 / 8-11 | ₩ 32,935 | |
C | K0269.5A686 | 내부 실 | 초록색 | 3.11 " | 조정 가능한 핸들 | 열가소성 물질 | 4.96 " | - | 5 / 8-11 | ₩ 32,935 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유연한 배리어 시스템
- ADA 패드
- 가스 벤트 파이프 지지대
- 유압 프레스 액세서리
- Turnout Gear 스토리지 랙 액세서리
- 비상 사태 대비
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 윤활유 보관 및 분배
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- REMCO 교체 스퀴지 블레이드
- DYNAQUIP CONTROLS 솔레노이드 공기 제어 밸브 NAMUR
- DAYTON 가스 연소 덕트 퍼니스, BtuH 입력 400000
- CHECKERS 세이프티 라이더, 주차 정류장
- APOLLO VALVES 70LF-200 시리즈 솔더 청동 볼 밸브
- UEI TEST INSTRUMENTS 가연성 가스 누출 감지기
- ASHLAND CONVEYOR 데드 플레이트
- TURTLESKIN CP 랩 500 베임 방지 장갑
- VESTIL LHCR 시리즈 압출 알루미늄 호스 및 케이블 크로스오버, 브라운
- NIBCO 웨이퍼 스타일 작동식 버터플라이 밸브