플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0269.1051X40 조절식 핸들 M5 외부 1.57 1.85 현대적인 디자인 Ng | AC8RQU 3DER5

KIPP K0269.1051X40 조절식 핸들 M5 외부 1.57 1.85 모던 디자인 Ng

재고 있음 있음
항목: AC8RQU 모델: K0269.1051X40교차 참조: 3DER5

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 18,602 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상검정
마감재 매트
높이2.75 "
노브 유형현대적인 디자인
자재플라스틱
전체 길이1.85 "
나사 길이1.57 "
스타일노보 그립
스레드 크기M5
타입외부 스레드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드3926902500
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델타입색상높이항목자재전체 길이나사 길이스레드 크기가격
KIPP K0269.1051 조절 식 핸들 M5 내부 1.85 모던 디자인 Ng | AC8RNQ 3DEJ1 K0269.1051내부 실검정1.28 "조정 가능한 핸들플라스틱1.85 "-M5₩ 15,172
KIPP K0269.5A61 조절 식 핸들 5 / 8-11 내부 4.96 모던 디자인 Ng | AC8RPN 3DEL4 K0269.5A61내부 실검정3.11 "조정 가능한 핸들플라스틱4.96 "-5 / 8-11₩ 33,582
KIPP K0269.1051X10 조절 식 핸들 M5 외부 0.39 1.85 모던 디자인 Ng | AC8RQM 3DEP8 K0269.1051X10외부 스레드검정1.57 "조정 가능한 핸들플라스틱1.85 "0.39 "M5₩ 16,677
KIPP K0269.1051X15 조절 식 핸들 M5 외부 0.59 1.85 모던 디자인 Ng | AC8RQN 3DEP9 K0269.1051X15외부 스레드검정1.77 "조정 가능한 핸들플라스틱1.85 "0.59 "M5₩ 16,677
KIPP K0269.1051X20 조절 식 핸들 M5 외부 0.78 1.85 모던 디자인 Ng | AC8RQP 3DER1 K0269.1051X20외부 스레드검정1.99 "조정 가능한 핸들플라스틱1.85 "0.78 "M5₩ 16,677
KIPP K0269.1051X25 조절 식 핸들 M5 외부 0.99 1.85 모던 디자인 Ng | AC8RQQ 3DER2 K0269.1051X25외부 스레드검정2.16 "조정 가능한 핸들플라스틱1.85 "0.99 "M5₩ 16,677
KIPP K0269.1051X30 조절 식 핸들 M5 외부 1.18 1.85 모던 디자인 Ng | AC8RQR 3DER3 K0269.1051X30외부 스레드검정2.36 "조정 가능한 핸들플라스틱1.85 "1.18 "M5₩ 16,677

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0269.1051X40 조절식 핸들 M5 외부 1.57 1.85 모던 디자인 Ng
₩ 18,602 /단위