그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 핸들 |
색상 | 빨간색 |
구성 요소들 | 강철 |
마감재 | 매트 |
높이 | 3.11 " |
자재 | 열가소성 물질 |
전체 길이 | 4.96 " |
스타일 | 노보 그립 |
스레드 크기 | 5 / 8-11 |
타입 | 내부 실 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | DE |
모델 | 타입 | 색상 | 높이 | 항목 | 자재 | 전체 길이 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0269.1051 | 내부 실 | 검정 | 1.28 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | - | M5 | ₩ 15,172 | |
K0269.5A61 | 내부 실 | 검정 | 3.11 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 4.96 " | - | 5 / 8-11 | ₩ 33,582 | |
K0269.1051X10 | 외부 스레드 | 검정 | 1.57 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | 0.39 " | M5 | ₩ 16,677 | |
K0269.1051X15 | 외부 스레드 | 검정 | 1.77 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | 0.59 " | M5 | ₩ 16,677 | |
K0269.1051X20 | 외부 스레드 | 검정 | 1.99 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | 0.78 " | M5 | ₩ 16,677 | |
K0269.1051X25 | 외부 스레드 | 검정 | 2.16 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | 0.99 " | M5 | ₩ 16,677 | |
K0269.1051X30 | 외부 스레드 | 검정 | 2.36 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 1.85 " | 1.18 " | M5 | ₩ 16,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.