SIMPSON ELECTRIC 디지털 패널 미터 DC 전류
필터
커넥터 유형 : 스크류 터미널 , 표시 숫자: 3.5 , 장착: 클립 , 필요한 전력: 120 VAC , 유형: 직류 전류 , 함께 사용: 외부 50m VDC 션트
스타일 | 모델 | 정확성 | 깊이 | 디스플레이 스팬 | 맞다 | 입력 범위 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F35-1-11-0-L | 판독 값의 +/- 0.1 % +/- 1 카운트 | 2.94 " | 0 ~ 150 ADC | 표준 1/8 DIN 컷 아웃 | 0 ~ 50mV DC | 매 | ₩ 365,084 | |
B | H335-1-22-020 | 판독 값의 +/- 0.2 % +/- 2 카운트 | 3.25 " | 1999 | 1/8 DIN 컷 아웃 | 0 ~ 2mA DC | 호크 3 | ₩ 963,672 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 준비 및 보관
- 중첩 상자
- 문 Weatherstripping
- 위험한 장소 조명기구
- 디버링 블레이드
- 배급장비/피팅/커플링
- 가스히터 관련
- Enclosures
- 바닥
- 매뉴얼
- DAYTON 코일이 없는 스팀 솔레노이드 밸브, 황동, 100psi
- TOLCO XNUMX 차 라벨, 욕실 클리너
- DYNABRADE 3-1 / 2 "비닐 또는 후크 페이스 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
- DAYTON 코팅/비코팅 케이블, 3/32인치
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 86W
- SPEARS VALVES 버터플라이 밸브 스템 익스텐션
- EATON Crouse-Hinds 시리즈 스퀘어 머드 링
- MASTER APPLIANCE 운모
- HUSQVARNA 콘크리트 그라인더
- MORSE DRUM 컵