그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 패널 미터 |
정확성 | 판독 값의 +/- 0.2 % +/- 2 카운트 |
커넥터 타입 | 스크류 터미널 |
깊이 | 3.25 " |
디스플레이 | 적색 LED |
표시 자리 | 3.5 |
디스플레이 스팬 | 1999 |
자극 | 아니 |
맞다 | 1/8 DIN 컷 아웃 |
입력 범위 | 0 ~ 2mA DC |
설치 | 클립 |
전원 필수 | 120 VAC |
릴레이 | 5 개의 SPDT 정격 250A @ XNUMXVAC |
스타일 | 호크 3 |
타입 | 직류 전류 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 9030390100 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 깊이 | 디스플레이 스팬 | 맞다 | 입력 범위 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F35-1-11-0-L | 판독 값의 +/- 0.1 % +/- 1 카운트 | 2.94 " | 0 ~ 150 ADC | 표준 1/8 DIN 컷 아웃 | 0 ~ 50mV DC | 매 | ₩ 399,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.