SIMPSON ELECTRIC

광범위한 Simpson Electric 제품 라인에는 디지털 패널 미터, 아날로그 멀티미터, 현재 트랜스 듀서, 사운드 레벨 미터 및 메그옴미터. Simpson Electric 아날로그 멀티미터는 AC/DC 전압 및 전류 측정과 저항 테스트에 사용됩니다. 회사는 또한 제공합니다 디지털 패널 미터 전류, 유량, 속도 및 전압과 같은 광범위한 전기 변수를 표시하는 데 사용됩니다. 높은 가시성을 위한 4자리 LED 화면이 특징이며 밝기를 6단계로 조정할 수 있습니다. 이 패널 미터의 0.2가지 입력 유형과 섭씨 또는 화씨 디스플레이 선택은 점퍼 선택이 가능합니다. 판독값의 최대 정확도 +/-2.7% + 328°F인 이 디지털 패널 미터는 -2498~XNUMX°F 범위의 온도 표시를 제공합니다. 이 미터는 Mini-Max 및 Falcon 스타일로 제공됩니다.

상세 보기

견적요청

SIMPSON ELECTRIC 아날로그 멀티미터

아날로그 멀티 미터빠르게 변화하는 전기적 값을 측정 할 때 변화율을 나타내는 데 사용됩니다. 기능 및 범위를 선택할 수있는 두 개의 노브가 있으며 전압, 전류 및 저항에 대해 20 개 이상의 측정 범위를 가질 수 있으며 테스트 리드 및 배터리와 함께 제공됩니다. (6 제품)

SIMPSON ELECTRIC 디지털 패널 미터

디지털 패널 미터전압, 전류, 주파수, 저항 및 온도와 같은 다양한 전기 변수를 표시하는 데 사용됩니다. 데이터 전송을 위해 컴퓨터에 연결할 수도 있습니다. 3.5, 4 및 4.5 디스플레이 디지트 단위와 3/64 DIN에서 1/8 DIN 범위의 크기로 LCD 및 LED 화면 변형으로 제공 (86 제품)

SIMPSON ELECTRIC 테스트 리드

테스트 리드다양한 전력 측정 중에 안전하고 정확한 테스트 결과를 제공하는 데 사용되는 실리콘 절연이있는 48 인치 길이의 직각 및 바나나 플러그 테스트 리드 (2 제품)

SIMPSON ELECTRIC 시험 장비 운반 케이스

테스트 기기 운반 케이스멀티 미터와 같은 Simpson 테스트 기기를 휴대하기위한 노란색 패딩 처리 된 나일론 휴대 케이스 (2 제품)

SIMPSON ELECTRIC 전류 변환기

전류 트랜스 듀서손쉬운 연결을위한 나사 단자가있는 50 및 300A 전류 변환기; AC 신호를 4-20mA DC로 줄일 수 있습니다. 24 VDC 전원에서 작동하고 0.5 %의 정확도를 가짐 (2 제품)

SIMPSON ELECTRIC 소음계

소음계보정기, 노즈 콘, 마이크 클립, 윈드스크린, 직렬 및 병렬 프린터 케이블을 포함한 OSHA 지정 범용 소음 선량계 키트 소음 조사를 수행하는 데 사용됩니다. 50 - 100dB 및 80 - 130dB의 이중 측정 범위에서 사용할 수 있으며 4자리 LCD 화면이 특징입니다. (1개 상품)

SIMPSON ELECTRIC 메가옴미터

메고 미터10-1 VDC에서 선택 가능한 100 개의 테스트 전압을 사용하여 5000 킬로 옴에서 2 테라 옴까지의 절연 저항을 측정하는 데 사용되는 고전압 배터리 작동 절연 테스터입니다. 테스트 프로브, 악어 클립 XNUMX 개, 플러그인 배터리 모듈, 배터리 및 휴대용 케이스가 함께 제공됩니다. (1개 상품)

SIMPSON ELECTRIC 변류기

현재 변압기(3 제품)

SIMPSON ELECTRIC 고압 세척기 호스

압력 와셔 호스(1개 상품)

심슨 일렉트릭 부품

파트(부품)(3 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Simpson Electric 패널 미터는 동등한 Extech 또는 Dwyer Instruments 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Simpson Electric 패널 미터를 사용할 수 있습니다.

배송

이 Simpson Electric 미터는 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이 Simpson Electric 계량기는 최소 가동 중지 시간을 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

심슨 일렉트릭 소개

광범위한 Simpson Electric 제품 라인에는 디지털 패널 미터, 아날로그 멀티미터, 현재 트랜스 듀서, 사운드 레벨 미터 및 메그옴미터. Simpson Electric 아날로그 멀티미터는 AC/DC 전압 및 전류 측정과 저항 테스트에 사용됩니다. 회사는 또한 제공합니다 디지털 패널 미터 전류, 유량, 속도 및 전압과 같은 광범위한 전기 변수를 표시하는 데 사용됩니다. 높은 가시성을 위한 4자리 LED 화면이 특징이며 밝기를 6단계로 조정할 수 있습니다. 이 패널 미터의 0.2가지 입력 유형과 섭씨 또는 화씨 디스플레이 선택은 점퍼 선택이 가능합니다. 판독값의 최대 정확도 +/-2.7% + 328°F인 이 디지털 패널 미터는 -2498~XNUMX°F 범위의 온도 표시를 제공합니다. 이 미터는 Mini-Max 및 Falcon 스타일로 제공됩니다.

주요 상품명

독수리 시리즈

독수리 시리즈

심슨 일렉트릭의 이글 시리즈 스마트 미터는 세계에서 가장 스마트한 미터입니다. 강화 유리섬유 케이스를 갖춘 프로그래밍 가능한 미터로, 공공 서비스 회사, 발전기, 곡물 저장고, 그리고 채석장, 전기, 농업 등 다양한 산업 분야에서 옥외 사용에 이상적입니다....

아트 미터는 AC 전류, AC/DC 전압 또는 주파수 측정을 위해 사용자 설정이 가능합니다. 매개변수가 범위를 벗어날 경우 운영자에게 경고하는 알람과 사용자 설정 막대 그래프가 특징입니다. 이 기기에는 사용자 지정 메시지, 표시기 및 알람을 표시하는 4자리 문자 메시지 영역이 있습니다. CE, RoHS 및 UL 인증을 받았습니다.

곰 시리즈

곰 시리즈

Bear 시리즈 디지털 패널 미터는 정확한 측정값을 표시하고 주요 매개변수를 시각적으로 즉시 표시하는 독특한 미터입니다. 패널 제작자, PLC 제조업체 및 엔지니어는 이 미터를 사용하여 LCD 화면을 필요에 맞게 조정하기 위해 표시기와 눈금을 프로그래밍할 수 있습니다. ...

계측기는 USB를 통해 컴퓨터에 연결하기만 하면 간단히 프로그래밍할 수 있으며, 사용자가 다른 호환 장비와 연결할 수 있도록 제어 릴레이가 장착되어 있습니다. 출력은 4~20mA 재전송 출력으로 구성될 수 있으며, 전압/전류/주파수 계측기, 공정 계측기, 유량/유량/속도 계측기 및 션트 계측기로 사용할 수 있습니다.

160 핸디 VOM

160 핸디 VOM

Simpson Electric의 160 Handi-VOM은 Simpson의 내충격 아날로그 VOM 중 가장 작고 휴대하기 편리한 제품으로, Simpson 260 시리즈 VOM의 신뢰성과 성능을 적합한 핸드헬드 패키지에 결합했습니다. 이 장치는 자기 차폐형 팽팽한 밴드 무브먼트를 통해 외부 자력에 대한 내구성을 강화했습니다....

틱 필드. 이 제품은 우발적인 과부하로부터 계측기를 보호하는 내부 회로를 갖추고 있으며, RF 간섭 및 전압 과도 현상에 매우 강합니다. 160 Handi-VOM은 외부 회로를 작동시키거나 간섭을 유발하는 RF 방사를 생성하지 않습니다.

Simpson Electric의 경쟁 우위

아날로그 VOM

아날로그 VOM

이 Simpson VOM(260-8 및 260-8P)은 변동하는 속도와 추세를 모니터링하는 데 이상적입니다. 정밀하고 컴팩트하며 사용하기 쉬운 계측기로, 시차를 없애기 위한 미러 다이얼이 장착되어 있습니다. 이 계측기는 직류, 직류 및 교류 전압, 데시벨, 저항 및 출력 전압을 정확하게 측정하는 데 사용할 수 있습니다....

최적의 내구성을 위해 강화된 벽과 공구 및 작업자의 전기 연결부 접촉을 방지하는 역방향 안전 잭이 있는 견고한 페놀릭 케이스가 장착되어 있습니다. 260-8P 장치에는 추가적인 가청 연속성 확인 회로와 재설정 가능한 과부하 보호 회로가 포함되어 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

아날로그 패널 미터를 어떻게 연결합니까?

전류 모니터링을 위해 미터를 직렬로 배선하십시오. 전압 모니터링을 위해 병렬 배선을 연결하십시오.

디지털 패널 미터에서 3.5 및 4.5 자리는 무엇을 의미합니까?

숫자는 디지털 패널 미터의 표시 범위를 측정한 것입니다. 예를 들어 3.5자리는 199.9이고 4.5자리는 1999.9입니다.

변류기 란 무엇입니까?

변류기는 모니터링할 AC 레벨이 75암페어를 초과할 때 사용되는 전기 장치입니다. 각 기본 범위에 대해 5A 출력을 생성합니다. 변압기는 도체로부터 추가적인 절연을 제공합니다.