DAYTON 가변 속도 제어 장치, 로터리, 120V
스타일 | 모델 | 깊이 | 맥스. 암페어 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 22PP73 | 1-1 / 4 " | 8 | 2.75 " | ₩ 159,285 | |
B | 22PP74 | 1-1 / 4 " | 12 | 4.5 " | ₩ 144,322 | |
C | 22PP72 | 1-3 / 8 " | 3 | 2.75 " | ₩ 54,687 |
속도 조절 가능, 회전식, 120V
Dayton 조절식 속도 제어 장치는 상업용 및 산업용 Dayton 천장 선풍기의 속도를 제어하도록 설계되었습니다. 이 회전식 속도 컨트롤에는 방향 표시와 함께 정밀한 플레이트 조정을 제공하는 온/오프 다이얼이 있습니다. 안전한 작동을 위해 UL에 등재되었으며 장착 나사 및 와이어 너트가 포함되어 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 120, 1, 3 및 8A 정격 전류로 제공되는 다양한 12V 조절식 속도 제어 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 디지털 패널 마운트 온도계
- 토크 승수
- 실험실 트레이 및 팬
- 열교환 기
- 오염 제거 샤워 물 수집
- 캐스터 및 휠
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 재활용 장비
- 고정 링 및 구색
- SOLO 배낭 분무기
- MARCOM 교육용 Dvd 스페인어 Min.
- AME INTERNATIONAL 휠 웨이트 해머
- BENCHMARK SCIENTIFIC MultiTherm 시리즈 셰이커
- WRIGHT TOOL 고정 링 플라이어
- MARTIN SPROCKET 컨베이어 시리즈 스톡 보어 B형 롤러 체인 스프로킷, 체인 번호 2080
- SPEEDAIRE 로터 블레이드
- LINN GEAR 유형 C 스프로킷, 160 체인
- BALDOR / DODGE C형, 필로우 블록, 분할 테이퍼 롤러 베어링