항목 | 조합 마그네틱 스타터 |
암페어 AC | 27 |
코일 볼트 | 120 VAC |
제어 변압기 | 아니 |
HP @ 3 상-230V | 7.5 |
HP @ 3 상-240V | 7.5 |
HP @ 3 상-460V | 10 |
HP @ 3 상-480V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
NEMA 크기 | 1 |
운영자 | 아니 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 13에서 27A |
파일럿 라이트 | 아니 |
타입 | 비가용성 단로 |
선박 중량 (kg) | 11.61 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | 과부하 릴레이 앰프 설정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CR308CT021AG아아아아 | 7.5 | 7.5 | 6.5에서 13.5A | ₩ 3,409,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.