ENERPAC P2282 초고압 유압 핸드 펌프, XNUMX단 속도
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 핸드 펌프 |
실린더 호환성 | 단동 |
치수 A | 13.56 " |
치수 B | 22 " |
차원 C | 1.4 " |
치수 E | 1.24 " |
치수 F | 5.25 " |
치수 H | 20.75 " |
치수 J | 1.16 " |
치수 L | 9" |
치수 M | 0.28 " |
차원 N | 4.74 " |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 0.037큐빅 인치/스트로크 |
맥스. 노력 처리 | 106의 파운드. |
최대 작동 압력 | 40000의 PSI |
단계 수 | 2 |
행정 1단당 오일 변위량 | 0.99 cu. 에. |
스트로크당 오일 변위 2단계 | 0.037 cu. 에. |
피스톤 스트로크 | 1" |
전원 | Manual |
압력 등급 1단계 | 200의 PSI |
압력 등급 2단계 | 40000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-p842.pdf |
저장 용량 | 60 cu. 에. |
사용 가능한 오일 용량 | 60 cu. 에. |
밸브 작동 | Manual |
선박 중량 (kg) | 5.89 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 64.77 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8413200000 |
원산지 | US |
A. 이 유압 펌프의 저장소는 과도한 압력 축적 시 장치를 보호하기 위한 과압 보호 및 내부 압력 릴리프 밸브를 갖추고 있습니다.
A. 이 유압 펌프에는 유압 호스에 연결하기 위한 3/4인치-16 UNF 포트가 있습니다.
A. 알루미늄 본체에는 유리로 채워진 나일론 리저버와 강철 손잡이가 있어 가볍고 구조적 강도와 내구성이 뛰어납니다.
A. 브랜드의 P18 유압 펌프 2850psi의 최저 압력 등급을 가지며 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
모델 | 치수 G | 실린더 호환성 | 치수 A | 치수 H | 치수 J | 치수 M | 차원 P | 차원 Q | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | 단동 | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | ₩ 1,012,970 | |
P18 | - | 단동 | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ₩ 1,521,275 | |
P392ALSS | - | 단동 | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,018,695 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | 단동 | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ₩ 2,558,885 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | 단동 | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | ₩ 1,262,380 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | 단동 | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ₩ 1,239,157 | |
P464 | - | 이중 행동 | 8.25 " | 26.44 " | 0.98 " | 6.89 " | 3.63 " | 3.5 " | ₩ 7,383,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.