ENERPAC P801 ULTIMA 스틸 유압 핸드 펌프, 2단 속도, 유리 섬유 핸들
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 핸드 펌프 |
실린더 호환성 | 단동 |
치수 A | 16.83 " |
치수 B | 20.12 " |
차원 C | 1.18 " |
치수 D | 1.38 " |
치수 E | 2.17 " |
치수 H | 23.5 " |
치수 J | 18.11 " |
치수 L | 7.65 " |
차원 N | 5.91 " |
차원 P | 4.76 " |
차원 Q | 1.65 " |
치수 S | 0.33 " |
치수 T | 2.93 " |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 0.15큐빅 인치/스트로크 |
맥스. 노력 처리 | 77의 파운드. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
단계 수 | 2 |
행정 1단당 오일 변위량 | 1 cu. 에. |
스트로크당 오일 변위 2단계 | 0.15 cu. 에. |
피스톤 스트로크 | 1" |
전원 | Manual |
압력 등급 1단계 | 500의 PSI |
압력 등급 2단계 | 10000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-p842.pdf |
저장 용량 | 250 cu. 에. |
속도 유형 | 두 속도 |
사용 가능한 오일 용량 | 250 cu. 에. |
밸브 작동 | Manual |
선박 중량 (kg) | 15.69 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 82.55 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8413200000 |
원산지 | US |
A. Enerpac P802 핸드 펌프와 같은 XNUMX단계 펌프는 적용 요건에 따라 XNUMX단 속도 구성을 전환할 수 있습니다. XNUMX단계 핸드 펌프는 실린더가 작동하기 시작할 때까지 더 높은 유속을 제공합니다.
A. 이 핸드 펌프는 압력을 받는 작동유를 사용하여 기계적 에너지를 유압 에너지로 변환합니다. 펌프 핸들을 움직여 압력이 생성됩니다.
A. Enerpac P802 핸드 펌프와 같은 XNUMX단계 펌프는 적용 요건에 따라 XNUMX단 속도 구성을 전환할 수 있습니다. XNUMX단계 핸드 펌프는 실린더가 작동하기 시작할 때까지 더 높은 유속을 제공합니다.
A. 펌프가 제대로 작동하는지 확인하려면 유체 레벨, 밀봉 및 연결을 정기적으로 점검해야 합니다.
A. 이 핸드 펌프는 압력을 받는 작동유를 사용하여 기계적 에너지를 유압 에너지로 변환합니다. 펌프 핸들을 움직여 압력이 생성됩니다.
A.
A.
A. Enerpac P801 Ultima 유압 핸드 펌프는 최대 10000psi의 압력과 최대 250입방인치의 사용 가능한 오일 용량에서 작동할 수 있습니다.
모델 | 치수 G | 실린더 호환성 | 치수 A | 치수 H | 치수 J | 치수 M | 차원 P | 차원 Q | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | 단동 | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | ₩ 1,012,970 | |
P18 | - | 단동 | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ₩ 1,521,275 | |
P392ALSS | - | 단동 | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,018,695 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | 단동 | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ₩ 2,558,885 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | 단동 | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | ₩ 1,262,380 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | 단동 | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ₩ 1,239,157 | |
P464 | - | 이중 행동 | 8.25 " | 26.44 " | 0.98 " | 6.89 " | 3.63 " | 3.5 " | ₩ 7,383,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.