FEIN POWER TOOLS MCCS14 절단 톱 14인치 15A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잘라 톱 |
A | 15 |
아버 크기 | 1" |
블레이드 직경 | 14 " |
유선 / 무선 | 유선 |
절단 능력 | 45도 원형 4-1 / 8 ", 정사각형 3-1 / 2", 직사각형 3-1 / 2 "x 4-3 / 8"및 90도 원형 5-1 / 8 ", 정사각형 4-3 / 4" , 직사각형 3-3 / 4 "x 7-1 / 4" |
가드 유형 | 자동 후퇴 |
핸들 타입 | 트리거 |
자재 | 금속 |
무부하 RPM | 1300 |
도구 무게 | 54 파운드 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 27.47 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 60.45 |
선박 폭 (cm) | 41.15 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.