FEIN POWER TOOLS
Fein은 150 년 이상 신뢰할 수있는 다양한 전동 공구를 제조 해 왔습니다. 그들은 금속, 내부 및 자동차 작업을위한 다양한 드릴링, 연삭, 절단, 고정, 표면 처리 도구 및 연마재를 제공합니다. Fein Tools는 다양한 크기, 치수 및 RPM으로 충전 드릴, 파워 드릴, 마그네틱베이스 드릴 및 테이퍼와 같은 다양한 드릴을 제공합니다. 이 경량 도구는 작동하기 쉽고 인체 공학적 핸들이있는 견고한 디자인을 가지고 있습니다. Fein 전동 공구의 제품 라인에는 전동 쇠톱, 원형 톱날, 플러시 절단 톱, 절단 톱 및 절단 기계 및 에어 쇠톱과 같은 다양한 절단 도구가 포함됩니다. Fein 절삭 공구는 다양한 핸들 옵션과 함께 다양한 절삭 용량으로 제공됩니다. 회사는 또한 샌딩 벨트, 폴리싱 벨트, 샌드페이퍼 시트, 샌더, 전기 폴리 셔 및 장착되지 않은 플랩 휠과 같은 표면 처리 및 연마 제품의 완전한 라인을 제조합니다.
상세 보기견적요청
진동 도구 액세서리목재, 플라스틱 및 석고 보드를 정밀하게 절단하기위한 원형 톱, 유리 후크, 스크레이퍼 및 SuperCut Precision E-cut 블레이드가 포함됩니다. 청소 블록, 샌딩 패드 및 사포도 사용 가능(137 제품)
삼각형 샌딩 페이퍼(1개 상품)
진공 청소기 가방 및 필터(13 제품)
파워 쇠톱(1개 상품)
에어 쇠톱주철, 강철, 플라스틱 및 고압 증기 멸균 콘크리트로 제작된 파이프 및 성형품의 절단 또는 다듬기에 적합합니다. 최대 87psi의 공기압이 필요하며 분당 최대 330회의 스트로크를 생성할 수 있습니다.(1개 상품)
Power Hacksaw 액세서리(11 제품)
파워 쇠톱 블레이드(25 제품)
샌더 폴리 셔 액세서리(16 제품)
폴리싱 벨트파이프 표면 연마기와 함께 사용하여 긁힘과 스월을 제거하도록 설계되었습니다. 지르코늄 산화물 연마재가 함유된 플리스 소재로 제공됩니다.(6 제품)
나선형 밴드(3 제품)
장착되지 않은 플랩 휠(3 제품)
샌더 액세서리(17 제품)
사포 시트(3 제품)
샌더 그라인더 액세서리(1개 상품)
진공 청소기 부착물 및 액세서리(24 제품)
원형 톱날연강 및 스테인리스 강을 고속 및 정밀도로 절단하는 데 사용됩니다. 기존 블레이드 팁보다 더 날카 롭고 긴 카바이드 팁과 1300의 최대 rpm 등급이 특징입니다.(16 제품)
콜릿관통 구멍/막힌 구멍 시리즈 태핑 콜렛은 섕크를 고정하고 태핑이나 움직임 발생을 방지하는 강력한 체결력을 제공합니다. 고품질 태핑 척도 제공됩니다.(14 제품)
벨트 / 디스크 샌더금속, 플라스틱, 수지, 복합재 또는 목재로 구성된 공작물을 연삭, 마감, 연마, 윤곽선 및 디버링하는 데 이상적인 XNUMX 구 모터로 구동되는 고성능 벨트 그라인더입니다. 특허받은 벨트 장력 조절 시스템과 분리 가능한 칩 수집기가 특징입니다.(1개 상품)
전기 가위최대 14 게이지 스테인리스 스틸을 절단 할 수있는 견고한 판금 가위입니다. 특허받은 부스러기 억 제기, XNUMX 단 반전 블레이드 및 고성능 모터가 특징입니다.(6 제품)
전기 전단 액세서리전기 가위 및 니 블러를 사용자 정의하는 데 사용되는 니 블러 펀치, 니 블러 다이 및 가위 블레이드 포함(21 제품)
앵글 그라인더접근하기 힘든 부분에서 필렛 용접을 신속하게 제거하도록 설계된 고강도 앵글 그라인더 키트. 1350 ~ 3750 범위의 무부하 rpm 등급, 배럴 그립 핸들 및 스핀들 브레이크가 특징입니다. 플리스 디스크, 프로파일 링 스톤 및 진동 방지 핸들이 함께 제공됩니다.(4 제품)
진공 청소기 구매(3 제품)
진공 청소기 액세서리 키트(1개 상품)
마그네틱 드릴 프레스 아버 및 어댑터최대 3/4 인치 두께의 재료에 구멍을 만드는 데 이상적인 금속 커터 세트가 포함되어 있습니다. 고속 강철로 제작되었으며 스프링 장착 파일럿 핀을 사용하여 커터를 중앙에 놓고 슬러그를 배출하십시오. 아버 어셈블리 및 파일럿 핀도 사용 가능(9 제품)
절단 톱 및 절단 기계알루미늄 및 스테인리스 스틸과 같은 연하고 얇은 금속에서 빠르고 정확한 절단을 제공하도록 설계된 고강도 슬러거 금속 절단 톱. 저속, 고 토크 모터가 특징입니다. 캐스트 알루미늄베이스; 스테인리스 스틸 구조 및 퀵 릴리스 테이블 /베이스 클램프(1개 상품)
전기 폴리 셔 및 버퍼차량, 정밀 기기, 금속 및 의료 장비를 세척하기 위해 왁스 및 세척 화합물과 함께 사용됩니다. 연삭, 새틴 마감 및 경면 연마에 적합합니다. 무부하 속도 범위가 2700 ~ 7000rpm입니다.(4 제품)
에어건 액세서리(2 제품)
보닛 및 패드(18 제품)
도구(7 제품)
전기 밴드 파일(2 제품)
그라인더 액세서리(1개 상품)
무선 도구 배터리 충전기(1개 상품)
베벨 러(3 제품)
충전 원형 톱(2 제품)
선삭 인서트(37 제품)
드릴 비트(2 제품)
드릴 액세서리(6 제품)
무선 드릴(1개 상품)
드릴 프레스 가드(4 제품)
니퍼 및 니 블러(3 제품)
로타리 도구(19 제품)
유선 진동 도구(3 제품)
Fein 전동 공구 정보
Fein은 150 년 이상 신뢰할 수있는 다양한 전동 공구를 제조 해 왔습니다. 그들은 금속, 내부 및 자동차 작업을위한 다양한 드릴링, 연삭, 절단, 고정, 표면 처리 도구 및 연마재를 제공합니다. Fein Tools는 다양한 크기, 치수 및 RPM으로 충전 드릴, 파워 드릴, 마그네틱베이스 드릴 및 테이퍼와 같은 다양한 드릴을 제공합니다. 이 경량 도구는 작동하기 쉽고 인체 공학적 핸들이있는 견고한 디자인을 가지고 있습니다. Fein 전동 공구의 제품 라인에는 전동 쇠톱, 원형 톱날, 플러시 절단 톱, 절단 톱 및 절단 기계 및 에어 쇠톱과 같은 다양한 절단 도구가 포함됩니다. Fein 절삭 공구는 다양한 핸들 옵션과 함께 다양한 절삭 용량으로 제공됩니다. 회사는 또한 샌딩 벨트, 폴리싱 벨트, 샌드페이퍼 시트, 샌더, 전기 폴리 셔 및 장착되지 않은 플랩 휠과 같은 표면 처리 및 연마 제품의 완전한 라인을 제조합니다.
더 알아보기
- 안전 단계
- 베가 툴스
- ELC 보안 제품
- 키샤프트
- 필러 게이지 세트
- 가스 분석기
- 라이트 커튼 리소스 모듈 및 액세서리
- 유지 보수 세트
- 무선 경보
- BROWNING 강철 최소 내경 이중 스프라켓(160번 체인용)
- ANVIL 편심 감속기
- 실험실 안전 공급 유리 시약병
- 서쪽으로 키스
- TY-RAP 표준 케이블 타이
- ANSELL 천연 고무 라텍스 장갑, 24인치 길이
- JOHN GUEST 회전형 수컷 브랜치 티, NPTF 실, 폴리프로필렌 화이트
- VIEGA PROPRESS 암 어댑터, 청동, 프레스 x FNPT
- GLOBE SCIENTIFIC 라벨링 테이프, 롤당 3/4인치 x 500인치