ENERPAC P-39 ULTIMA 스틸 유압 핸드 펌프, 10000 PSI, 3/8 인치, NPT
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 핸드 펌프 |
실린더 호환성 | 단동 |
치수 A | 15.09 " |
치수 B | 18.91 " |
차원 C | 1.18 " |
치수 D | 1.38 " |
치수 E | 1.48 " |
치수 H | 21.63 " |
치수 J | 16.37 " |
치수 L | 6.39 " |
차원 N | 5.51 " |
차원 P | 4.37 " |
치수 S | 0.33 " |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 0.15큐빅 인치/스트로크 |
맥스. 노력 처리 | 85의 파운드. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
단계 수 | 1 |
행정 1단당 오일 변위량 | 0.15 cu. 에. |
피스톤 스트로크 | 1" |
전원 | Manual |
압력 등급 1단계 | 10000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-p842.pdf |
저장 용량 | 41 cu. 에. |
속도 유형 | 단일 속도 |
사용 가능한 오일 용량 | 41 cu. 에. |
밸브 작동 | Manual |
선박 중량 (kg) | 6.08 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 61.72 |
HS 코드 | 8413500070 |
원산지 | CN |
A.
A. 벤트리스 리저버는 유출을 방지하고 탱크 내부의 유체 오염을 방지합니다.
A. Enerpac 유압 핸드 펌프에는 펌프 내부의 내부 압력 축적을 완화하기 위한 릴리프 밸브가 장착되어 있습니다.
A. 예, 이 Enerpac 핸드 펌프에는 손쉬운 운반을 용이하게 하는 퀵 그립 핸들이 있습니다.
A. 누출과 과압을 제거하는 배출구가 없는 저장소가 장착되어 있습니다.
A. 이 Enerpac 핸드 펌프는 구조적 강성과 긴 사용 수명을 위한 강철 구조를 특징으로 합니다.
모델 | 치수 G | 실린더 호환성 | 치수 A | 치수 H | 치수 J | 치수 M | 차원 P | 차원 Q | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P141 | 1/4 "-18 NPTF | 단동 | 7.31 " | 12.56 " | 0.75 " | - | 3.25 " | - | ₩ 1,012,970 | |
P18 | - | 단동 | 8.7 " | 15.17 " | 9.98 " | - | 4.37 " | - | ₩ 1,521,275 | |
P392ALSS | - | 단동 | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,018,695 | |
P-802 | 3/8 "-18 NPTF | 단동 | 13.3 " | 20.75 " | 2.19 " | - | 6.02 " | 1.4 " | ₩ 2,558,885 | |
P202 | 1/4 "-18 NPTF | 단동 | 13.56 " | 15.75 " | 0.75 " | 0.63 " | - | - | ₩ 1,262,380 | |
P391 | 3/8 "-18 NPTF | 단동 | 13.56 " | 20.56 " | 1.19 " | 0.63 " | - | - | ₩ 1,239,157 | |
P464 | - | 이중 행동 | 8.25 " | 26.44 " | 0.98 " | 6.89 " | 3.63 " | 3.5 " | ₩ 7,383,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.