NEW AGE 21542ES36P 장비 스탠드 고정식 15 x 42 x 36
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장비 스탠드 |
색상 | 은 |
깊이 | 42 " |
가장자리 유형 | 입술 |
높이 | 36 " |
다리 유형 | 1-5 / 16 "Dia. 파이프 |
정격 하중 | 800의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
폭 | 15 " |
작업 표면 재료 | 알류미늄 |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
21524ES24P | 24 " | 24 " | ₩ 843,552 | |
21530ES24P | 30 " | 24 " | ₩ 880,127 | |
21536ES24P | 36 " | 24 " | ₩ 949,847 | |
21542ES24P | 42 " | 24 " | ₩ 964,862 | |
21548ES24P | 48 " | 24 " | ₩ 1,020,915 | |
21524ES30P | 24 " | 30 " | ₩ 856,800 | |
21530ES30P | 30 " | 30 " | ₩ 892,202 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.