항목 | 유압식 풋 펌프 |
실린더 호환성 | 단동 |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 0.151큐빅 인치/스트로크 |
맥스. 노력 처리 | 125의 파운드. |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
단계 수 | 2 |
행정 1단당 오일 변위량 | 0.687 cu. 에. |
스트로크당 오일 변위 2단계 | 0.151 cu. 에. |
피스톤 스트로크 | 1" |
전원 | Manual |
압력 등급 1단계 | 200의 PSI |
압력 등급 2단계 | 10000의 PSI |
저장 용량 | 30 cu. 에. |
속도 유형 | 두 속도 |
사용 가능한 오일 용량 | 30 cu. 에. |
밸브 작동 | Manual |
선박 중량 (kg) | 8.69 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 85.09 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8413200000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.