그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 장착 차단 스위치 |
암페어 AC | 30 |
퓨즈 클립 유형 | 클래스 H, K, J, R 퓨즈 |
맥스. HP | 7-1 / 2 HP |
맥스. HP @ 460V | HP 15 |
맥스. 장착 깊이 | 18 " |
최소 장착 깊이 | 6.63 " |
상 | 3 |
전압 | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 2.81 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 40.89 |
선박 폭 (cm) | 28.19 |
모델 | 암페어 AC | 맥스. HP | 맥스. HP @ 460V | 맥스. 장착 깊이 | 최소 장착 깊이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9422TDN60 | 60 | HP 15 | HP 30 | 18 " | 6.63 " | 600VAC / 250VDC | ₩ 992,040 | |
9422텐10 | 100 | HP 25 | HP 60 | 18 " | 6.63 " | 600VAC / 250VDC | ₩ 1,397,322 | |
9422TCN30 | 30 | 7-1 / 2 HP | HP 15 | 18 " | 6.63 " | 600VAC/VDC | ₩ 810,022 | |
9422TDF63 | 60 | HP 15 | HP 30 | 18 " | 6.63 " | 600VAC/VDC | ₩ 1,135,207 | |
9422TEF10 | 100 | HP 25 | HP 60 | 18 " | 6.63 " | 600VAC / 250VDC | ₩ 1,738,887 | |
9422TF2 | 200 | HP 40 | HP 125 | 19.25 " | 9.12 " | 600VAC / 250VDC | ₩ 3,579,712 | |
9422TF1 | 200 | HP 40 | HP 125 | 19.25 " | 9.12 " | 600VAC/VDC | ₩ 3,325,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.