항목 | 유압 핸드 펌프 |
실린더 호환성 | 단동 |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 0.12큐빅 인치/스트로크 |
맥스. 노력 처리 | 99의 파운드. |
최대 작동 압력 | 14500의 PSI |
단계 수 | 2 |
행정 1단당 오일 변위량 | 3.2 cu. 에. |
스트로크당 오일 변위 2단계 | 0.12 cu. 에. |
피스톤 스트로크 | 1.04 " |
전원 | Manual |
압력 등급 1단계 | 500의 PSI |
압력 등급 2단계 | 14500의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-mp10t.pdf |
밸브 작동 | Manual |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 69.85 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | NL |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.