ENERPAC 유압 호스 피팅 Enerpac은 안전하고 누출 방지 호스 연결을 제공하는 데 사용되는 리듀서, 커플링, 커넥터 및 티와 같은 다양한 유압 피팅을 제공합니다.
Enerpac은 안전하고 누출 방지 호스 연결을 제공하는 데 사용되는 리듀서, 커플링, 커넥터 및 티와 같은 다양한 유압 피팅을 제공합니다.
유압 호스 피팅을 사용하면 유압 호스와 다양한 유압 시스템 구성 요소(펌프, 밸브 및 실린더)를 연결할 수 있습니다. 안전하고 누출 없는 연결을 보장합니다....자세히 보기
자주하는 질문
Enerpac 유압 피팅을 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 호스 절단 도구를 사용하여 유압 호스를 원하는 길이로 자르고 깨끗하고 직선으로 절단합니다.
- 크기, 유형 및 스레드 호환성을 고려하여 귀하의 응용 분야에 적합한 유압 호스 피팅을 선택하십시오.
- 호환되는 유압 조립 윤활제 또는 경유를 사용하여 나사산과 피팅 내부에 윤활유를 바르십시오.
- 피팅을 유압 호스 끝과 정렬하고 손으로 끼워 제자리에 끼워 올바르게 맞물리도록 합니다.
- 렌치나 적절한 유압 피팅 도구를 사용하여 피팅을 단단히 조이세요.
- 올바른 정렬, 안착, 누출, 손상 또는 오정렬이 없는지 육안 검사를 수행하십시오.
유압 호스 피팅의 주요 유형은 무엇입니까?
- O-링 피팅: 이 피팅은 안전한 밀봉을 위해 고무 O-링을 사용합니다.
- 결합 각도 피팅: 원뿔 모양의 시트가 있고 적절한 각도로 연결되어 적절하게 맞습니다.
- 나사형 피팅: 유압 호스를 연결하고 고정하기 위한 외부 또는 내부 나사산이 있습니다.
유압 피팅의 크기는 어떻게 됩니까?
유압 피팅의 크기는 연결하도록 설계된 호스 또는 튜브의 직경을 기준으로 결정됩니다.
유압 호스 피팅을 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- 호스 크기
- 압력 등급
- 나사 유형
- 연결 스타일
- 호환성
더 알아보기
- 키 컨트롤 식별
- 사다리/플랫폼/비계
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 콘크리트 테스트
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 충전식 손전등 배터리 팩
- 유형 II 안전 캔
- 인덱서 블 보링 바
- 물 접촉 표시기 테이프
- 유압식 수중 쓰레기 펌프
- BRADY 회로 차단기 잠금, 빨간색
- E JAMES & CO 고무 스트립, 극한 온도, 40A
- MILWAUKEE 강철 왕복 톱날
- LITHONIA LIGHTING 고정 케이블 Quick-flex 120V
- LOOS 핸드 스웨이징 도구
- ANVIL ZTC 용접 채널
- SPEARS VALVES PVC 매니폴드 니플 커플링
- EATON HLDDC 시리즈 DC 회로 차단기
- LINCOLN 난방 요소
- SENSOREX 센서