그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 피팅 |
치수 A | 1.44 " |
치수 B | 7 / 8 " |
차원 C | 1/4 "-18 NPT |
치수 D | 3/8 "-18 NPT |
마감재 | 크롬 도금 |
인 레트 크기 | 3 / 8 " |
입구 유형 | NPTF 여성 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
출구 크기 | 1 / 4 " |
콘센트 유형 | NPTF 남성 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7326908595 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 콘센트 유형 | 치수 A | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZ1605 | NPTF 여성 | 1.13 " | 0.75 " | 1/4 "-18 NPTF | 1/4 "-18 NPTF | 1 / 4 " | NPTF 여성 | 1 / 4 " | ₩ 109,935 | ||
FZ1608 | NPTF 남성 | 1.5 " | 0.63 " | 1/4 "-18 NPTF | 1/4 "-18 NPTF | 1 / 4 " | NPTF 남성 | 1 / 4 " | ₩ 102,497 | ||
FZ1612 | NPTF 여성 | 1.77 " | 1" | 3/8 "-18 NPTF | - | 3 / 8 " | NPTF 여성 | 3 / 8 " | ₩ 220,675 | ||
FZ1614 | NPTF 여성 | 1.13 " | 1" | 3/8 "-18 NPTF | 3/8 "-18 NPTF | 3 / 8 " | NPTF 여성 | 3 / 8 " | ₩ 183,960 | ||
FZ1615 | NPTF 여성 | 1.13 " | 1" | 3/8 "-18 NPTF | 1/4 "-18 NPTF | 3 / 8 " | NPTF 여성 | 1 / 4 " | ₩ 201,547 | ||
FZ1616 | NPTF 여성 | 0.94 " | 1.3 " | 3/8 "-18 NPTF | 3/8 "-18 NPTF | 3 / 8 " | NPTF 남성 | 3 / 8 " | ₩ 278,442 | ||
FZ1630 | NPTF 남성 | 0.86 " | 3 / 4 " | 1/4 "-18 NPT | 3/8 "-18 NPT | 1 / 4 " | NPTF 여성 | 3 / 8 " | ₩ 71,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.