그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 커플러 세트 |
해부 | 완전한 세트 |
치수 A | 3.09 " |
치수 B | 2.53 " |
차원 C | 3/8 "NPTF |
치수 D | 1.12 " |
치수 E | 0.94 " |
치수 F | 0.94 " |
치수 G | 0.73 " |
마감재 | 크롬 도금 |
최대 유량 | 462 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
제품 데이터 시트 | enerpac-fh604.pdf |
UPC | 662005201235 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481809015 |
A. 예, 브랜드의 A604 커플러 세트는 잠금 장치와 네오프렌 씰이 있어 단단하고 안전한 연결을 보장하여 누출 위험을 최소화합니다.
A. 커플러 세트의 마모, 손상, 누수 여부를 확인하기 위해서는 정기적인 점검이 필수적입니다. 커플러를 깨끗하고 먼지나 부스러기가 없도록 유지하는 것도 중요합니다.
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 치수 A | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 치수 E | 치수 F | 치수 G | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A630 | 평원 | 2.61 " | 1.72 " | 1/4 "NPTF | 0.87 " | 0.81 " | 0.75 " | 0.57 " | ₩ 198,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.