ENERPAC 공기 구동 식 유압 펌프 Enerpac 공압식 유압 펌프는 최대 10000psi의 압력을 제공하는 범용/인덕션 모터와 최적의 제어를 위한 우수한 계량 기능을 갖추고 있습니다. 이 펌프에는 과부하를 방지하기 위해 내부 압력 릴리프 밸브가 장착되어 있습니다.
Enerpac 공압식 유압 펌프는 최대 10000psi의 압력을 제공하는 범용/인덕션 모터와 최적의 제어를 위한 우수한 계량 기능을 갖추고 있습니다. 이 펌프에는 과부하를 방지하기 위해 내부 압력 릴리프 밸브가 장착되어 있습니다.
PACG 공기 유압 펌프
스타일 | 모델 | 유압 대 공기 비율 | 최대 정격 압력에서의 흐름 | 출력 유량 @ 0psi | 밸브 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PACG50S8SMB2 | ₩4,433,240 | |||||
B | PACG3002SB | ₩2,334,727 | |||||
C | PACG30S8S | ₩3,740,415 | |||||
A | PACG30S8SMB2 | ₩4,993,117 | |||||
D | PACG50S8S | ₩3,860,727 | |||||
B | PACG5002SB | ₩2,334,727 |
PASG 시리즈 공기 유압 펌프
스타일 | 모델 | 유압 대 공기 비율 | 최대 정격 압력에서의 흐름 | 출력 유량 @ 0psi | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PASG30S8S | ₩3,128,545 | ||||
B | PASG3002SB | ₩2,424,940 | ||||
C | PASG5002SB | ₩2,386,895 | ||||
A | PASG50S8S | ₩2,543,555 |
XA 시리즈 에어 드라이브 유압 풋 펌프
유압 펌프
Enerpac 유압 펌프는 제조 공장 및 자동차 응용 분야에서 중장비 및 공작물을 들어 올리기 위해 단동 실린더와 함께 사용됩니다. 배관 시스템을 통해 유체를 이동시키는 힘을 생성하기 위해 압축 공기를 사용합니다. 이 유압 펌프는 오염 물질이 씰에 들어가 내부 구성 요소를 손상시키는 것을 방지하는 폐쇄형 유압 시스템을 특징으로 합니다. 외부 압력 설정 밸브와 통합되어 압력 설정을 변경하고 적용되는 힘을 조정하며 과부하에 대한 내부 릴리프 밸브가 있는 내장 사이트 레벨 게이지가 있습니다. 발, 손 및 수동 발판 작동 유형으로 제공되는 다양한 유압 펌프 중에서 선택하십시오.
Enerpac 유압 펌프는 제조 공장 및 자동차 응용 분야에서 중장비 및 공작물을 들어 올리기 위해 단동 실린더와 함께 사용됩니다. 배관 시스템을 통해 유체를 이동시키는 힘을 생성하기 위해 압축 공기를 사용합니다. 이 유압 펌프는 오염 물질이 씰에 들어가 내부 구성 요소를 손상시키는 것을 방지하는 폐쇄형 유압 시스템을 특징으로 합니다. 외부 압력 설정 밸브와 통합되어 압력 설정을 변경하고 적용되는 힘을 조정하며 과부하에 대한 내부 릴리프 밸브가 있는 내장 사이트 레벨 게이지가 있습니다. 발, 손 및 수동 발판 작동 유형으로 제공되는 다양한 유압 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 치수 M | 공기 소비 | 치수 A | 최대 정격 압력에서의 흐름 | 부하가 있는 출력 유량 | 무부하 시 출력 유량 | 펌프 제어 | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA-133 | ₩1,875,895 | |||||||||
B | XA11 | ₩2,816,397 | |||||||||
C | PA1150 | ₩3,496,990 | |||||||||
D | ZA4208MX | ₩13,545,455 | |||||||||
E | PARG1102N | ₩3,925,600 | |||||||||
F | PATG-1102N | ₩1,998,920 | |||||||||
G | PATG-1105N | ₩2,364,250 |
PAMG 시리즈 에어 오버 유압 펌프
공기 펌프, 1500 Bar
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ATP1500 | CM9HEC | ₩ 16,932,618 |
더 알아보기
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 저울 및 저울 액세서리
- 자동차관련 테스터
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 연마재 장착 지점
- 대 면적 스위퍼
- 공압 제어
- 화재 경보 시스템 구성 요소
- 마감
- 고압 유압 실린더
- NILFISK 임계 영역 진공 액세서리 키트
- KDR-LINE REACTORS 480 입력 전압 UL 유형 1 인클로저 출력 라인 리액터
- KRAFT TOOL CO. 콘크리트 플레이 서 4 x 19-1 / 2 인치 60 L
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 스케줄 80 SR 나사산 피팅 유니온, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC Y-체크 밸브, SR 스레드 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 감속기 커플 링, 벨 소켓
- VESTIL AHS 시리즈 고정 다리 키트, 스틸
- SURFOX 클램프 링
- TENSABARRIER 클래식 배리어 로프
- VESTIL CST-HHD-GFN 시리즈 업그레이드된 킹핀 없는 유리 충진 나일론 캐스터