ENERPAC ZA 시리즈 공기-유압 펌프
필터
공기 소비량 : 20 ~ 100 SCFM , 최대. 정격 압력에서의 흐름: 80 cu. 인치 / 분 , 맥스. 작동 압력: 10000의 PSI , 출력 유량 @ 100psi: 850 cu. 인치 / 분 , 출력 유량 @ 10000psi: 80 cu. 인치 / 분 , 출력 유량 @ 5000psi: 110 cu. 인치 / 분 , 출력 유량 @ 700psi: 675 cu. 인치 / 분 , 전원: 비행기 , 사운드 레벨: 94 ~ 97dBA , 밸브 모델: VM32 , 밸브 작동: Manual , 밸브 유형: 3 방향, 2 위치
스타일 | 모델 | 치수 G | 실린더 호환성 | 치수 A | 사용 가능한 오일 용량 | 밸브 기능 | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ZA4204MX | - | 단동 | 11.6 " | 1 갤런 | 전진/후진 | 5.6 " | 11 " | 6" | ₩ 13,431,005 | |
A | ZA4404MX | - | 이중 행동 | 11.6 " | 1 갤런 | 전진/유지/후진 | 5.6 " | 11 " | 6" | ₩ 14,858,550 | |
A | ZA4408MX | - | 이중 행동 | 11.6 " | 1.75 갤런 | 전진/유지/후진 | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | ₩ 15,557,167 | |
A | ZA4410MX | 15.1 " | 이중 행동 | 12 " | 2.5 갤런 | 전진/유지/후진 | 6.1 " | 16.5 " | 12 " | ₩ 15,772,977 | |
A | ZA4220MX | 18.4 " | 단동 | 13 " | 5 갤런 | 전진/후진 | 7.1 " | 16.5 " | 16.6 " | ₩ 14,623,525 | |
A | ZA4420MX | 18.4 " | 이중 행동 | 13 " | 5 갤런 | 전진/유지/후진 | 7.1 " | 16.5 " | 16.6 " | ₩ 16,356,690 | |
A | ZA4440MX | 23 " | 이중 행동 | 16.5 " | 10 갤런 | 전진/유지/후진 | 10.6 " | 15.7 " | 19.9 " | ₩ 17,638,600 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 물 흡입 및 배출 호스
- PA 시스템 스피커
- 푸시 버튼 접점 블록
- 건조제 건조기
- 스테인레스 스틸 볼 스톡
- 유압시스템 구성품
- 가스 탐지
- 조명 제어 및 제어 시스템
- 인간 공학
- 전등 안정기
- WESTWARD 소켓, 1/4 "드라이브
- SPEEDAIRE 칩 실드, 플라스틱
- PORTER CABLE 에어 피니쉬 네 일러
- E JAMES & CO Viton 튜브
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 6-1/8인치
- ALL GEAR Handline 트위스트 폴리에스터 로프
- HUMBOLDT 압력 트랜스 듀서
- KESON 마킹 초크
- TB WOODS 거친 보어 허브
- WEG 전기 모터, 2.5Hp