항목 | 유압 펌프 |
공기 소비 | 20 ~ 100 SCFM |
공기 압력 | 60 ~ 100 psi |
실린더 호환성 | 이중 행동 |
치수 A | 13 " |
치수 B | 7.1 " |
차원 C | 16.5 " |
치수 D | 16.6 " |
치수 E | 16.9 " |
치수 F | 15.6 " |
치수 G | 18.4 " |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 80 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
출력 유량 @ 100psi | 850 cu. 인치 / 분 |
출력 유량 @ 10000psi | 80 cu. 인치 / 분 |
출력 유량 @ 5000psi | 110 cu. 인치 / 분 |
출력 유량 @ 700psi | 675 cu. 인치 / 분 |
전원 | 비행기 |
제품 데이터 시트 | enerpac-za4204tx-q.pdf |
저장 용량 | 1155 cu. 에. |
소음 수준 | 94 ~ 97dBA |
사용 가능한 오일 용량 | 5 갤런 |
밸브 기능 | 전진/유지/후진 |
밸브 모델 | VM32 |
밸브 작동 | Manual |
밸브 타입 | 3 방향, 2 위치 |
선박 중량 (kg) | 67.68 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 8414200000 |
모델 | 치수 G | 실린더 호환성 | 치수 A | 사용 가능한 오일 용량 | 밸브 기능 | 치수 B | 차원 C | 치수 D | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA4204MX | - | 단동 | 11.6 " | 1 갤런 | 전진/후진 | 5.6 " | 11 " | 6" | ₩ 13,431,005 | |
ZA4220MX | 18.4 " | 단동 | 13 " | 5 갤런 | 전진/후진 | 7.1 " | 16.5 " | 16.6 " | ₩ 14,623,525 | |
ZA4404MX | - | 이중 행동 | 11.6 " | 1 갤런 | 전진/유지/후진 | 5.6 " | 11 " | 6" | ₩ 14,858,550 | |
ZA4408MX | - | 이중 행동 | 11.6 " | 1.75 갤런 | 전진/유지/후진 | 5.6 " | 11 " | 8.1 " | ₩ 15,557,167 | |
ZA4410MX | 15.1 " | 이중 행동 | 12 " | 2.5 갤런 | 전진/유지/후진 | 6.1 " | 16.5 " | 12 " | ₩ 15,772,977 | |
ZA4440MX | 23 " | 이중 행동 | 16.5 " | 10 갤런 | 전진/유지/후진 | 10.6 " | 15.7 " | 19.9 " | ₩ 17,638,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.