항목 | 유압 펌프 |
공기 소비 | 13058 SCFM |
공기 압력 | 30 ~ 125 psi |
실린더 호환성 | 단동 |
치수 H2 | 6.69 " |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 15 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
출력 유량 부하 | 15 cu. 인치 / 분 |
출력 유량 무부하 | 120 cu. 인치 / 분 |
부하가 있는 출력 유량 | 15 cu. 인치 / 분 |
전원 | 비행기 |
제품 데이터 시트 | enerpac-xa11v.pdf |
저장 용량 | 122 cu. 에. |
사용 가능한 오일 용량 | 122 cu. 에. |
밸브 기능 | 전진/유지/후진 |
밸브 작동 | Manual |
밸브 타입 | 3 방향, 3 위치 |
선박 중량 (kg) | 11.39 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8413500080 |
원산지 | CN |
A. Enerpac XA12G 공압식 펌프는 최대 10000psi의 압력을 생성할 수 있습니다.
A. 네, 브랜드의 XA12G 공압식 펌프는 가볍고 휴대할 수 있도록 설계되었습니다. 운반 및 조작이 용이하여 이동성이 필요한 응용 분야에 적합합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.