항목 | 유압 펌프 |
공기 소비 | 12 SCFM |
공기 압력 | 50 ~ 125 psi |
유압 대 공기 비율 | 45:01:00 |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 180 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 5000의 PSI |
출력 유량 @ 0psi | 180 cu. 인치 / 분 |
0psi에서 출력 유량 | 180 cu. 인치 / 분 |
전원 | 비행기 |
제품 데이터 시트 | enerpac-pacg3002sb.pdf |
저장 용량 | 2 갤런 |
UPC | 662005125128 |
사용 가능한 오일 용량 | 462 cu. 에. |
밸브 모델 | 원격 마운트 |
선박 중량 (kg) | 19.37 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 40.13 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8413500080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유압 대 공기 비율 | 최대 정격 압력에서의 흐름 | 출력 유량 @ 0psi | 밸브 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACG3002SB | 45:01:00 | 180 cu. 인치 / 분 | 180 cu. 인치 / 분 | 원격 마운트 | ₩ 2,334,727 | ||
PACG30S8SMB2 | 45:01:00 | 180 cu. 인치 / 분 | 180 cu. 인치 / 분 | 펌프 마운트, D03 밸브 XNUMX개 | ₩ 4,993,117 | ||
PACG5002SB | 60:01:00 | 120 cu. 인치 / 분 | 120 cu. 인치 / 분 | 원격 마운트 | ₩ 2,334,727 | ||
PACG50S8S | 60:01:00 | 120 cu. 인치 / 분 | 120 cu. 인치 / 분 | 원격 마운트 | ₩ 3,860,727 | ||
PACG50S8SMB2 | 45:01:00 | 120 cu. 인치 / 분 | - | - | ₩ 4,433,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.