항목 | 유압 너트 스플리터 세트 |
볼트 범위 | 0.5 "~ 0.63" |
생산 능력 | 10 톤 |
커터 헤드 리턴 유형 | 단동, 스프링 리턴 |
경도 | 로크웰 C44 |
육각 너트 제품군 | 0.75 "~ 0.94" |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
전원 | 핸드 펌프 |
제품 데이터 시트 | enerpac-stn1924h.pdf |
선박 중량 (kg) | 11.34 |
선박 높이 (cm) | 33.07 |
선박 길이 (cm) | 66.29 |
선박 폭 (cm) | 38.25 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.