항목 | 피벗 브래킷 키트 |
보어 직경. | 3/4, 7/8, 1-1/16 |
맞다 | 7/8"/1-1/16" Bore |
자재 | 알류미늄 |
전체 길이 | 1.125 " |
스레드 크기 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 4.29 |
선박 길이 (cm) | 1.91 |
선박 폭 (cm) | 2.62 |
HS 코드 | 8412909025 |
모델 | 보어 직경. | 맞다 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
L071320500 | 1-3/4, 2, 2-1/2 | 2 "/ 2-1 / 2"보어 | 핀이있는 피벗 브래킷 키트 | 3" | ₩ 24,430 | |
L071310300 | 1.5 | 1-1 / 2 "보어 | 피벗 브래킷 키트 | 1.5 " | ₩ 15,715 | |
L071310100 | 7/16 | 7/16 "보어 | 피벗 브래킷 키트 | 0.75 " | ₩ 10,762 | |
L071320100 | - | 7/16 "/ 9 / 16"보어 | 핀이있는 피벗 브래킷 키트 | 1 1 / 3 " | ₩ 11,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.