WARN 전기 윈치 당기기
스타일 | 모델 | 로프 소재 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 정격 전압 | 기어 타입 | 모터 HP | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 지온 8 -S | 인조 | 413 | 162:1 | 12 VDC | 3 단 유성 기어 | - | 11 " | 24 " | ₩ 2,509,395 | |
B | ZEON 10-S | 인조 | 409 | 216:1 | 12 VDC | 3 단 유성 기어 | - | 11 " | 24 " | ₩ 2,687,895 | |
C | 28500 | 철사 | 460 | 156:1 | 12 VDC | 3 단 유성 기어 | 4-3/5 | 7 3 / 5 " | 21 4 / 5 " | ₩ 2,033,360 | |
D | 26502 | 철사 | 435 | 216:1 | 12 VDC | 3 단 유성 기어 | 4-4/5 | 8" | 18 " | ₩ 1,794,992 | |
E | 68801 | 철사 | 507 | 315:1 | 12 VDC | 3 단 유성 기어 | 4-3/5 | 9 2 / 3 " | 24 1 / 5 " | ₩ 4,459,682 | |
F | 2000DC | 철사 | 83 | 153:1 | 12 VDC | 스플릿 링 | 1-3/5 | 6" | 13 " | ₩ 253,732 | |
G | 4000DC | 철사 | 297 | 154:1 | 12 VDC | 3 단 유성 기어 | 1-9/10 | 7" | 16 " | ₩ 785,119 | |
H | 지온 8 | 철사 | 413 | 162:1 | 12 VDC | 3 단 유성 기어 | - | 11 " | 24 " | ₩ 2,139,620 | |
I | 지온 10 | 철사 | 409 | 216:1 | 12 VDC | 3 단 유성 기어 | - | 11 " | 24 " | ₩ 2,225,772 | |
J | 지온 12 | 철사 | 438 | 216:1 | 12 VDC | 3 단 유성 기어 | - | 11 " | 24 " | ₩ 2,268,857 | |
K | 47801 | 철사 | 460 | 315:1 | 12 VDC | 3 단 유성 기어 | 4-3/5 | 10.25 " | 28.25 " | ₩ 4,006,082 | |
L | 17801 | 철사 | 440 | 261:1 | 12 VDC | 3 단 유성 기어 | 4-3/5 | 11 " | 24.375 " | ₩ 3,552,482 | |
M | 93000 | 철사 | 20.9 | 216:1 | 115 / 230 VAC | 3 단 유성 기어 | 2/3 | 8" | 25.75 " | ₩ 2,569,840 | |
N | 80010 | 철사 | 6.5 | 261:1 | 115 VAC | 차동 행성 | 4/5 | 6.25 " | 15 3 / 7 " | ₩ 627,550 |
전기 윈치 당기기
경고 전기 윈치는 수동 윈치보다 적은 노력으로 무거운 짐을 옮기거나 차량을 견인하는 데 사용됩니다. 이 장치는 로우 프로파일 디자인과 다양한 장착 옵션을 위한 컨트롤 박스가 특징입니다. 그들은 하중을 수평으로 당기거나 수직으로 들어 올릴 수 있습니다. 이 윈치는 안정적인 작동을 위한 3단 유성 기어 트레인과 통합되어 있으며 윈칭하는 동안 우수한 제어를 위한 독점적인 브레이크 설계가 있습니다. 그들은 빠른 라인 속도와 강한 당김을 제공하는 고속 모터를 가지고 있습니다. 이 장치는 6~11인치 범위의 높이에서 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 경고 채찍 액세서리
- 유압 밸브
- 자동 가스 감지기 테스트 시스템
- 초음파 클리너 액세서리
- 유압 저장통 흡입 스트레이너
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 고무
- 부싱
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 스프링
- GEORG FISCHER 파이프, Cpvc
- COLDER PRODUCTS COMPANY LC 시리즈 커플 링 인서트
- ZSI-FOSTER 표준, 캡 나사 어셈블리
- CH HANSON 안전 조끼
- THOMAS & BETTS 코드 커넥터
- MARTIN SPROCKET 더블 싱글 테이퍼 부시 A형 롤러 체인 스프로킷 체인수 100
- VESTIL WIRE 시리즈 손수레
- MERIT 나선형 밴드
- DAYTON 커버, 좌측
- VESTIL LL-HD 시리즈 헤비 듀티 LED 도크 로딩 라이트