WARN ZEON 8 -S 전기 윈치 Hp 12vdc
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 윈치 |
1 층 라인 풀 | 8000의 파운드 |
1 층 라인 속도 | 오후 17시 |
클러치 식 | 회전 링 기어 |
펜던트 코드 길이 제어 | 12 피트 |
완전 부하 암페어 | 413 |
완전 부하 회선 속도 | 오후 6.3시 |
기어비 | 162:1 |
기어 타입 | 3 단 유성 기어 |
포함 된 로프 Dia. | 3 / 8 " |
포함 된 로프 길이 | 100 피트 |
무부하 라인 속도 | 오후 42시 |
전체 높이 | 11 " |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 7" |
로프 소재 | 인조 |
정격 전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 36.26 |
선박 높이 (cm) | 50.17 |
선박 길이 (cm) | 66.68 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8425310100 |
프로덕트 | 모델 | 로프 소재 | 완전 부하 암페어 | 기어비 | 정격 전압 | 기어 타입 | 모터 HP | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26502 | 철사 | 435 | 216:1 | 12 VDC | 3 단 유성 기어 | 4-4/5 | 8" | 18 " | ₩ 1,794,992 | ||
47801 | 철사 | 460 | 315:1 | 12 VDC | 3 단 유성 기어 | 4-3/5 | 10.25 " | 28.25 " | ₩ 4,006,082 | ||
28500 | 철사 | 460 | 156:1 | 12 VDC | 3 단 유성 기어 | 4-3/5 | 7 3 / 5 " | 21 4 / 5 " | ₩ 2,033,360 | ||
17801 | 철사 | 440 | 261:1 | 12 VDC | 3 단 유성 기어 | 4-3/5 | 11 " | 24.375 " | ₩ 3,552,482 | ||
68801 | 철사 | 507 | 315:1 | 12 VDC | 3 단 유성 기어 | 4-3/5 | 9 2 / 3 " | 24 1 / 5 " | ₩ 4,459,682 | ||
93000 | 철사 | 20.9 | 216:1 | 115 / 230 VAC | 3 단 유성 기어 | 2/3 | 8" | 25.75 " | ₩ 2,569,840 | ||
80010 | 철사 | 6.5 | 261:1 | 115 VAC | 차동 행성 | 4/5 | 6.25 " | 15 3 / 7 " | ₩ 627,550 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.