Spydura 합성 로프
이 합성 윈치 로프는 초고분자량 폴리에틸렌으로 만들어져 인장 강도와 내마모성이 우수합니다. 높은 윈치 드럼 온도로부터 로프의 첫 번째 레이어를 보호하기 위한 빨간색 내열 슬리브와 윈치 중 마모를 방지하기 위해 날카로운 물체로부터 로프를 덮는 방탄 나일론 슬라이딩 슬리브가 있습니다. 그들은 파편 및 UV로부터 보호하고 로프가 마모되거나 해어지는 것을 방지하기 위해 우레탄 코팅이 되어 있습니다.
수동 윈치보다 적은 노력으로 무거운 짐을 이동하거나 차량을 견인하기위한 전동 당기는 기계; 건설, 파이프 피팅, 철 작업, 장비 / 플랜트 유지 보수, 자동차 상점, 차고 및 기계 공장에서 사용
견인 용량이 최대 12000lb 인 견인, 유틸리티 및 트레일러 응용 분야에 이상적입니다. XNUMX 단 유성 기어 트레인은 더 빠른 라인 속도를 제공하고 중부 하 작업용 자동 디스크 브레이크는 안정적인 성능을 제공합니다.
윈치의 오래되고 낡은 부품을 수리하고 다양한 표면에 장착하기위한 액세서리 키트, 다중 장착 캐리어, 평판 장착 플레이트, 빠른 연결 전원 케이블 및 로프 장력 키트 포함
결정된 반경 내의 영역에서 윈치를 제어 할 수 있습니다. 편리한 보관을 위해 내구성있는 열쇠 고리가있는 접촉기 또는 5 선 제어 팩이있는 모든 경고 트럭 및 SUV 자체 복구 윈치와 호환됩니다.
경고 전기 윈치 수동 윈치보다 적은 노력으로 무거운 짐을 옮기거나 차량을 견인하는 데 사용됩니다. 이 장치는 로우 프로파일 디자인과 다양한 장착 옵션을 위한 컨트롤 박스가 특징입니다. 그들은 하중을 수평으로 당기거나 수직으로 들어 올릴 수 있습니다. 안정적인 작동을 위한 3단 유성 기어 트레인과 윈칭하는 동안 우수한 제어를 위한 독점적인 브레이크 설계가 통합되어 있습니다. 그들은 빠른 라인 속도와 강한 당김을 제공하는 고속 모터를 가지고 있습니다. 이 장치는 6~11인치 범위의 높이에서 사용할 수 있습니다. 이 회사는 또한 SAE J706을 제공합니다. 유압 윈치 무거운 장비나 큰 물건을 장기간 끌 때 사용합니다. 윈치가 기어에서 벗어나는 것을 방지하기 위한 포지티브 잠금 클러치가 특징이며 최대 하중 용량은 12000lb입니다.
이 Powersports 윈치는 소형 쿼드, 측면 x 측면 또는 대형 ATV를 위한 최고의 복구 도구입니다. 그들은 우수한 내구성을 위한 모든 금속, XNUMX단 기어 트레인과 특허 받은 디스크 브레이크가 특징입니다....더 읽기
오프로드 성능을 최적화하면서 접근 각도를 최대화하기 위한 정확한 각도의 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. 그들은 ZEON & ZEON 플래티넘과 같은 중간 프레임 윈치를 장착할 수 있으며 장착되어 있습니다....더 읽기
이 합성 윈치 로프는 초고분자량 폴리에틸렌으로 만들어져 인장 강도와 내마모성이 우수합니다. 높은 윈치 드럼 온도로부터 로프의 첫 번째 레이어를 보호하기 위한 빨간색 내열 슬리브와 윈치 중 마모를 방지하기 위해 날카로운 물체로부터 로프를 덮는 방탄 나일론 슬라이딩 슬리브가 있습니다. 그들은 파편 및 UV로부터 보호하고 로프가 마모되거나 해어지는 것을 방지하기 위해 우레탄 코팅이 되어 있습니다.
케이블은 항상 드럼 바닥에서 당겨야 합니다.
브랜드의 비방수 윈치라도 젖어 가끔 물에 빠질 수 있습니다.
Raptor Supplies 윈치의 오래되고 마모된 부품을 수리하거나 장착하기 위한 멀티 마운트 캐리어, 빠른 연결 전원 케이블, 평판 장착 플레이트 및 로프 장력 키트를 포함한 다양한 윈치 부품을 제공합니다.
Warn은 지프, 트럭 및 SUV와 같은 오프로드 차량을 포함하여 차량 복구를 위한 윈치 라인을 제공합니다. 이 윈치는 최대 효율로 까다로운 작업을 처리할 수 있는 높은 줄 당김과 견고한 구조를 특징으로 합니다. 경고 윈치는 건설, 광업, 임업 및 중공업과 같은 산업 분야에도 이상적입니다. 견고한 구조, 높은 풀 라인 및 다양한 장착 옵션으로 작동이 간편합니다. 이 윈치는 무거운 짐을 들어 올리고 당기고 화물을 팽팽하게 하고 고정하는 것과 같은 작업을 가능하게 합니다.
예, Warn은 VR EVO, AXON 및 VRX 시리즈 윈치를 포함한 다양한 방수 윈치를 제공하며, 완벽한 방수 인클로저를 위한 IP68 등급 방수 구조의 헤비급 및 특수 윈치를 제공하여 조건에서도 최대의 신뢰성을 제공합니다. 장기간 침수.