PARKER 프론트 페룰 황동 A-lok
스타일 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1FF1-B | 1 / 16 " | 5400의 PSI | 1 / 16 " | ₩ 7,017 | |
A | 3FF3-B | 3 / 16 " | 3500의 PSI | 3 / 16 " | ₩ 4,637 | |
A | 5FF5-B | 5 / 16 " | 2800의 PSI | 5 / 16 " | ₩ 1,330 |
프론트 페룰 황동 A-lok
Parker 전면 페룰은 두 결합 구성 요소 사이에서 압축될 때 기계적 밀봉을 생성하므로 계측, 프로세스, 제어 패널 및 분석 설치와 같은 응용 분야에 이상적입니다. 이 장치는 높은 압력(최대 5400psi)과 온도(최대 400°F)를 견딜 수 있는 황동 구조를 갖추고 있습니다. 또한 벽 두께를 줄이지 않고도 튜브 피팅을 단단히 고정할 수 있으며 3/16, 1/16 및 5/16인치 튜브 크기로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 평면 안전 및 보안 거울
- 인라인 및 티 필터
- 배전반 매트
- 덕트 호스 액세서리
- 보일러 공급 밸브
- 튜브피팅
- 유리 섬유
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 오일 쿨러
- 포장 품질
- SPEEDAIRE 양 변위 송풍기 / 진공 펌프, 흡입구 직경 : 2.5 "(F) NPT 배출구 직경 :
- MICRO 100 V 홈이있는 컷오프 블레이드
- SPEEDAIRE 패널 장착 너트
- ACROVYN 벽지, 흰색, 아크로빈
- MJ MAY 유리 섬유 직물, 500 Deg F
- APPROVED VENDOR 트라이 클로버 호환 X 남성 NPT
- SHUR-LINE 프레임
- BALDOR / DODGE QD 시리즈, P, V 벨트 시브
- BROWNING 160번 체인용 강철 최소 내경 단일 스프로킷 B형