WARN 전기 윈치 수동 윈치보다 적은 노력으로 무거운 짐을 이동하거나 차량을 견인하기위한 전동 당기는 기계; 건설, 파이프 피팅, 철 작업, 장비 / 플랜트 유지 보수, 자동차 상점, 차고 및 기계 공장에서 사용
수동 윈치보다 적은 노력으로 무거운 짐을 이동하거나 차량을 견인하기위한 전동 당기는 기계; 건설, 파이프 피팅, 철 작업, 장비 / 플랜트 유지 보수, 자동차 상점, 차고 및 기계 공장에서 사용
전기 윈치는 무거운 하중을 들어 올리거나 당기거나 고정하기 위해 전기 모터의 도움으로 케이블/로프를 감거나 푸는 데 사용됩니다. 그들은 일반적으로 산업, 건설 및...자세히 보기
전기 윈치
전기 윈치
전기 윈치 당기기
경고 전기 윈치는 수동 윈치보다 적은 노력으로 무거운 짐을 옮기거나 차량을 견인하는 데 사용됩니다. 이 장치는 로우 프로파일 디자인과 다양한 장착 옵션을 위한 컨트롤 박스가 특징입니다. 그들은 하중을 수평으로 당기거나 수직으로 들어 올릴 수 있습니다. 이 윈치는 안정적인 작동을 위한 3단 유성 기어 트레인과 통합되어 있으며 윈칭하는 동안 우수한 제어를 위한 독점적인 브레이크 설계가 있습니다. 그들은 빠른 라인 속도와 강한 당김을 제공하는 고속 모터를 가지고 있습니다. 이 장치는 6~11인치 범위의 높이에서 사용할 수 있습니다.
경고 전기 윈치는 수동 윈치보다 적은 노력으로 무거운 짐을 옮기거나 차량을 견인하는 데 사용됩니다. 이 장치는 로우 프로파일 디자인과 다양한 장착 옵션을 위한 컨트롤 박스가 특징입니다. 그들은 하중을 수평으로 당기거나 수직으로 들어 올릴 수 있습니다. 이 윈치는 안정적인 작동을 위한 3단 유성 기어 트레인과 통합되어 있으며 윈칭하는 동안 우수한 제어를 위한 독점적인 브레이크 설계가 있습니다. 그들은 빠른 라인 속도와 강한 당김을 제공하는 고속 모터를 가지고 있습니다. 이 장치는 6~11인치 범위의 높이에서 사용할 수 있습니다.
휴대용 전기 윈치 Hp 24vdc
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
885005 | AE8KLF | ₩ 931,997 |
Atv/Utv 전기 윈치, 12VDC, 1.1 hp, 3단 유성 기어
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
101020 | CH6HMG | ₩ 721,000 | 자세히 |
더 알아보기
- 교체용부품
- 발전기
- 망치와 눈에 띄는 도구
- 기어링
- 다이 그라인더
- 케이블 잠금
- 스트링 트리머
- 가스 용접 의상
- 코팅 및 랩
- SALSBURY INDUSTRIES 플랫 탑 로커 용 엔드 패널
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플러그 어댑터
- WERA TOOLS Torx 드라이버 삽입 비트
- BUSSMANN 자동차 퓨즈 : 시리즈 FLF
- LINCOLN 밴드 돌리
- CELLTREAT 접종
- APOLLO VALVES 107T 시리즈 라이징 스템 NPT 게이트 밸브
- MARTIN SPROCKET D 기존 5홈 스톡 QD 도르래
- MASTER LOCK 1710 수동 잠금 데드볼트
- REGAL Unipass 드릴 및 탭, HSS, TiCN