항목 | 휴대용 전동 윈치 |
1 층 라인 풀 | 1000의 파운드 |
1 층 라인 속도 | 오후 6시 |
클러치 식 | 없음 |
완전 부하 암페어 | 24.6 |
완전 부하 회선 속도 | 오후 6시 |
포함 된 로프 Dia. | 7 / 32 " |
포함 된 로프 길이 | 15 피트 |
무부하 라인 속도 | 오후 6시 |
전체 높이 | 10.75 " |
전체 길이 | 16 " |
전체 폭 | 7.75 " |
로프 소재 | 철사 |
정격 전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 12.31 |
선박 높이 (cm) | 31.24 |
선박 길이 (cm) | 41.15 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 8425310100 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.