항목 | 풍력계 |
정확성 | + /-3의 % |
공기 속도 정확도 | + /-3의 % |
자동 종료 | 가능 |
배터리 수명 | 300 시간. |
교정 인증서 | CE 인증, RoHS 및 WEEE 준수, NIST 추적 가능 표준 테스트 |
케이스 색상 | 주황색 |
코드 길이 | 2ft. |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 아니 |
디스플레이 | 반사 형 5 자리 LCD |
측정 범위 | 0.7 ~ 89mph |
전원 | CR 2032 코인 셀 배터리 |
분해능 | 1fpm |
감지 방법 | 회전 베인 |
온도 정확성 | +/- 0.9도 F |
온도. 범위 | -20도 ~ 158도 F |
베인 재질 | 스테인리스 스틸, 알루미늄, 델린, 베이 블렌드 |
속도 (FPM) | 118 ~ 7874 |
속도 (매듭) | 1.2 ~ 77.8 |
속도 (KPH) | 2.2 ~ 144 |
속도 (MPH) | 1.3 ~ 89.5 |
속도 (MPS) | 0.6 ~ 40 |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
HS 코드 | 9015802000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.