그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 풍력계 |
정확성 | + /-2의 % |
공기 속도 정확도 | + /-2의 % |
풍량 | 0 ~ 999,900 CFM |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | 9V |
교정 인증서 | 가능 |
코드 길이 | 3.9ft 케이블 |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 아니 |
디스플레이 | 듀얼 9999 카운트 LCD |
인터페이스 | RS-232 |
전원 | 9V 배터리 |
프로브 크기 | 2.8 "Dia. |
분해능 | 1fpm |
감지 방법 | 회전 날개 및 서미스터 |
스토리지 용량 | 최소 최대 |
온도 정확성 | +/- 1.5F |
온도. 범위 | 32 ~ 176 F |
타입 | 금속 베인 |
베인 재질 | 금속 |
속도 (FPM) | 100 ~ 6890 |
속도 (매듭) | 0.4 ~ 33.8 |
속도 (KPH) | 0.7 ~ 72 |
속도 (MPH) | 1.1 ~ 78.3 |
속도 (MPS) | 0.5 ~ 35 |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 28.58 |
HS 코드 | 9026804000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 데이터 보류 | 정확성 | 풍량 | 디스플레이 | 인터페이스 | 출력 유형 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDL350 | 풍력계 | 가능 | - | 0 ~ 1,907,000 CFM / 0 ~ 54,000 CMM | 9999 카운트 LCD | RS-232 | RS-232 | AC 어댑터 또는 배터리 | ₩ 1,228,762 | ||
407113 | 풍력계 | 가능 | + /-2의 % | 0 ~ 999,900 CFM | 대형 9999 카운트 LCD 디지털 | RS-232 | - | 9V 배터리 | ₩ 823,742 | ||
AN100 | 풍력계 | 가능 | + /-3의 % | 0 ~ 9999 CFM | 1999 카운트 LCD | - | - | 9V 배터리 | ₩ 353,937 | ||
AN200 | IR 온도가있는 풍속계 | 가능 | + /-3의 % | 0 ~ 999,999 CFM | 1999 카운트 LCD | - | - | 9V 배터리 | ₩ 465,115 | ||
45158 | 풍력계 | 가능 | + /-3의 % | - | 9999 카운트 LCD | - | - | CR2032 배터리 | ₩ 249,882 | ||
407119 | 풍력계 | 가능 | - | 0 ~ 1,271,200 CFM | 멀티 라인 LCD | RS-232 | - | (4) AA 배터리 | ₩ 1,152,252 | ||
AN300 | 풍력계 | 가능 | + /-1.5의 % | 0 ~ 99999 CFM | 듀얼 LCD | - | - | 배터리 | ₩ 609,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.