항목 | 풍력계 |
정확성 | + /-5의 % |
공기 속도 정확도 | + /-5의 % |
풍량 | 0 ~ 99999 CFM |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | 9 V |
케이스 색상 | 검정 |
코드 길이 | 3.9ft. |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 아니 |
이슬점 범위 | -4도 ~ 158도 F |
디스플레이 | 대형 LCD |
습도 정확도 | 화씨 3도 (섭씨 77도) 및 25 ~ 10 % RH에서 +/- 90 % RH, 기타 범위에서 +/- 5 % |
전원 | AAA, 9V 알카라인 배터리 또는 200mA 어댑터 |
프로브 크기 | 2.83 "지름 |
상대 습도 범위 | 0 % RH까지 99.9 |
분해능 | 0.1% 상대습도 |
감지 방법 | 회전 날개 및 서미스터 |
온도 정확성 | +/- 1도 F |
온도. 범위 | 화씨 -4 ~ 140도 |
속도 (FPM) | 114 ~ 6840 |
속도 (MPS) | 0.3 ~ 35 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9026804000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 코드 길이 | 디스플레이 | 전원 | 상대 습도 범위 | 감지 방법 | 온도 정확성 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFM4 | 3 "(1m) | 디지털 | 배터리 | 0.1 %까지 99.9 | 핫 와이어 및 서미스터 | +/- 1.1도 F | -4도 ~ 140도 F | ₩ 675,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.