DAYTON 3상 AC 모터, 원심 펌프용
스타일 | 모델 | Grainger 항목 번호와 함께 사용 | Mfr과 함께 사용. 모델 번호 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PPT30012G | 4JMW5 | PPT30012G | AC 모터 3 Ph., 2238W | ₩ 1,610,437 | |
B | PPT05014GG | 4JMW8, 5WXT1 | PPT05014GG | AC 모터 3 Ph., 373W | ₩ 1,139,670 | |
C | PPT07514G | 4JMX1, 5WXT3 | PPT07514G | AC 모터 3 Ph., 560W | ₩ 1,333,500 | |
D | PPT10014G | 4JMX3, 5WXT5 | PPT10014G | AC 모터 3 Ph., 746W | ₩ 1,651,982 | |
E | PPT15014G | 4JMX5, 5WXT7 | PPT15014G | AC 모터 3 Ph., 1119W | ₩ 1,415,785 | |
F | PPT20014G | 4JMX7 5WXT9 | PPT20014G | AC 모터 3 Ph., 1492W | ₩ 1,674,575 | |
G | PPT30014G | 4JMX9, 5WXU1 | PPT30014G | AC 모터 3 Ph., 2238W | ₩ 1,774,500 |
3상 AC 모터, 원심 펌프용
Dayton 3상 AC 모터는 Dayton 원심 펌프에 전원을 공급하여 연속 부하 및 고유량 응용 분야에서 원활한 작동을 제공하는 데 사용됩니다. 이 373상 모터는 커패시터 시동 메커니즘을 갖추고 있으며 순간 토크와 높은 유량을 제공할 수 있습니다. 누출 방지 작동을 위해 탄소 및 세라믹 씰이 있습니다. 스테인리스 스틸로 제작되었으며 견고하게 장착되어 내구성과 구조적 강성을 제공합니다. 560, 746, 1119, 1492, 2238 및 XNUMXW 전력 등급으로 제공되는 다양한 단상 AC 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 타이어 밸브 캡 및 익스텐션
- 나사 / 볼트 추출기 및 너트 스플리터
- Deadlatch 하드웨어
- 배낭 및 펌프 분무기 액세서리
- 파이프 훅
- 욕조 / 수도꼭지
- 브레이스 및 브라켓
- 드럼펌프/배럴펌프
- 관축 팬 및 액세서리
- 연못 액세서리
- WIHA TOOLS Pentalobe 정밀 드라이버 팁
- MOODY TOOL 정밀 드라이버 세트
- SQUARE D QGP 계열, 회로 차단기
- BUSSMANN LET 시리즈 반도체 퓨즈
- MERSEN FERRAZ FES 시리즈 HRC-II 퓨즈
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, DIN 소켓, EPDM, 미터법
- SPEARS VALVES 이중 격리 일정 80 중앙 집중 장치, 캐리어 x 격리
- BALDOR MOTOR 완전 밀폐형 세척 모터, 단상, 발 장착형
- PHASE-A-MATIC 전압 안정기
- SMC VALVES Vfs5000 시리즈 솔레노이드 밸브