BALDOR MOTOR 완전 밀폐형 세척 모터, 단상, 풋 장착형
필터
기본 유형 : 까다로운 , 분해 토크: 6.38 LB-FT , 의무 등급: 계속 , 프레임 재질: 강철 , 절연 등급: F , 극 수: 4 , 단계: 1 , 속도: 1,725 RPM , 시작 유형: 직접 온라인 , 동기 속도: 1,800 RPM
스타일 | 모델 | 서비스 요인 | A | Frame | 전압 | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WDL3510 | 1.15 | 12.8A @ 115V 7.0A @ 208V 6.4A @ 230V | 56 | 230V 115V | 6.4 | 3524L | 1.000 마력 | 13.23 " | ₩ 3,255,178 | |
A | WDL3514T | 1.15 | 12.4A @ 115V 6.8A @ 208V 6.2A @ 230V | 145T | 115V 230V | 6.2 | 3532LC | 1.500 마력 | 14.18 " | ₩ 2,087,552 | |
A | WDL3504 | 1.25 | 7.4A @ 115V 4.1A @ 208V 3.7A @ 230V | 56 | 230V 115V | 3.7 | 3520L | 0.500 마력 | 12.23 " | ₩ 2,404,970 | |
A | WDL3507 | 1.25 | 11.0A @ 115V 7.0A @ 208V 5.5A @ 230V | 56 | 230V 115V | 5.5 | 3520L | 0.750 마력 | 12.23 " | ₩ 2,815,985 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 창 세척 장비 액세서리
- 장치 액세서리 종료
- 냉매 측정 모니터링
- 스트레이너
- 싱크 스트레이너
- 집수/폐수/오수 펌프
- 펜치
- 지붕 통풍기
- 비품
- 구색
- BRADLEY 플랫 탑 로커 용 엔드 패널
- APPROVED VENDOR 깔때기 플라스틱 림 스템
- AMERICRAFT MANUFACTURING 자동 셔터
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 9/16-12 Unc Lh
- AIRSEPT 라인-호스 커넥터 90도
- LINN GEAR 더블 싱글 테이퍼 록 시리즈 스프로킷, 40 체인
- HUMBOLDT 침수 순환기 및 히터
- MORSE CUTTING TOOLS 스트레이트 플루트 탭 2097M 스트레이트 플루트 탭 시리즈
- WEG RW 시리즈 과부하 계전기