항목 | 워시 다운 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 12.4A @ 115V 6.8A @ 208V 6.2A @ 230V |
자료 유형 | 까다로운 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 145T |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 6.2 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3532LC |
극 수 | 4 |
산출 | 1.500 마력 |
전체 길이 | 14.18 " |
상 | 1 |
역률 | 96 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,725 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 1,800 RPM |
전압 | 115V 230V |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
원산지 | US |
모델 | 서비스 요인 | A | Frame | 전압 | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDL3504 | 1.25 | 7.4A @ 115V 4.1A @ 208V 3.7A @ 230V | 56 | 230V 115V | 3.7 | 3520L | 0.500 마력 | 12.23 " | ₩ 2,404,970 | |
WDL3507 | 1.25 | 11.0A @ 115V 7.0A @ 208V 5.5A @ 230V | 56 | 230V 115V | 5.5 | 3520L | 0.750 마력 | 12.23 " | ₩ 2,815,985 | |
WDL3510 | 1.15 | 12.8A @ 115V 7.0A @ 208V 6.4A @ 230V | 56 | 230V 115V | 6.4 | 3524L | 1.000 마력 | 13.23 " | ₩ 3,255,178 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.