그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
BtuH | 8,725,000 |
디스크 재료 | 황동 ASTM B16 |
공장 설정 압력 | 150의 PSI |
인 레트 크기 | 1.25 " |
입구 유형 | FNPT |
출구 크기 | 1.25 " |
콘센트 유형 | FNPT |
전체 높이 | 8.375 " |
전체 길이 | 5 1 / 16 " |
압력 범위 | 15 ~ 160 psi |
시트 재질 | 실리콘 |
스프링 재질 | 브론즈 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 250도 |
테스트 레버 | 가능 |
UPC | 670750879166 |
선박 중량 (kg) | 3.63 |
선박 높이 (cm) | 21.34 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
A.FNPT.
A. 화씨 0~250도.
모델 | BtuH | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-604-05 | 827,000 | 30의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ₩ 127,172 | |
10-604-10 | 1,209,000 | 50의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ₩ 120,470 | |
10-604-15 | 1,686,000 | 75의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ₩ 117,757 | |
10-604-20 | 2,162,000 | 100의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ₩ 120,470 | |
10-604-25 | 2,639,000 | 125의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ₩ 124,722 | |
10-604-34 | 3,116,000 | 150의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.25 " | 3.187 " | ₩ 121,135 | |
10-605-05 | 1,339,000 | 30의 PSI | 1" | 1" | 6 11 / 16 " | 4" | ₩ 209,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.