AUTOQUIP STN-067-0280-DW 가위 리프트 테이블, 더블 와이드, 112인치 플랫폼 너비, 28000파운드 용량
항목: CG6CAB
모델: STN-067-0280-DW
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 22, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 112 " |
기본 너비 | 84 " |
부하 용량 | 28000 파운드 |
낮은 높이 | 12.5 " |
최대 플랫폼 길이 | 112 " |
최대 플랫폼 폭 | 112 " |
최소 플랫폼 길이 | 84 " |
최소 플랫폼 폭 | 84 " |
모터 HP | 5 |
실린더 수 | 6 |
Time | 104 초. |
여행 길이 | 67 " |
선박 중량 (kg) | 4410 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN-012-0300-DW | 5 | 84 " | 60 " | 13 초. | 30000의 파운드. | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0400-DW | 5 | 84 " | 60 " | 15 초. | 40000의 파운드. | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0450-DW | 5 | 84 " | 60 " | 18 초. | 45000의 파운드. | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0470-DW | 5 | 84 " | 60 " | 20 초. | 47000 파운드 | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0500-DW | 5 | 84 " | 60 " | 20 초. | 50000의 파운드. | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0550-DW | 5 | 84 " | 60 " | 22 초. | 55000 파운드 | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
STN-012-0600-DW | 5 | 84 " | 60 " | 24 초. | 60000 파운드 | 96 " | 84 " | 72 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.