업라이트 집수 펌프
업라이트 집수 펌프
Dayton 직립 섬프 펌프는 하수가 없는 상업 또는 주거 공간의 지하실에서 수집된 물을 펌핑하는 데 사용됩니다. 그들은 내구성과 내식성을 위해 스테인레스 스틸로 만들어졌으며 표면적이 적은 제한된 공간에서 사용하기에 이상적입니다. 이 섬프 펌프는 작동 온도가 안전 한계를 초과하는 경우 펌프를 정지시키는 자동 열 보호 기능과 1/2 HP의 최대 출력을 생성하는 연속 작동 AC 모터를 특징으로 합니다. 7A 및 9A 정격 전류로 제공되는 다양한 섬프 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 직립 섬프 펌프는 하수가 없는 상업 또는 주거 공간의 지하실에서 수집된 물을 펌핑하는 데 사용됩니다. 그들은 내구성과 내식성을 위해 스테인레스 스틸로 만들어졌으며 표면적이 적은 제한된 공간에서 사용하기에 이상적입니다. 이 섬프 펌프는 작동 온도가 안전 한계를 초과하는 경우 펌프를 정지시키는 자동 열 보호 기능과 1/2 HP의 최대 출력을 생성하는 연속 작동 AC 모터를 특징으로 합니다. 7A 및 9A 정격 전류로 제공되는 다양한 섬프 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
비수중 섬프 펌프
Dayton의 잠수할 수 없는 집수 펌프는 집수 펌프 피트가 좁거나 얕은 응용 분야에 사용됩니다. 이 섬프 펌프는 시계 방향 및 반시계 방향 모두에서 축 방향 및 방사형 하중을 수용하는 이중 볼 베어링을 특징으로 합니다. ABS/주철/청동으로 만든 하우징을 장착하여 전기 절연, 강성 및 내충격성을 높였습니다. 이 비수중 섬프 펌프는 최대 화씨 140도의 액체 온도를 견딜 수 있으며 1/3 및 1/2 hp 변형으로 제공됩니다.
Dayton의 잠수할 수 없는 집수 펌프는 집수 펌프 피트가 좁거나 얕은 응용 분야에 사용됩니다. 이 섬프 펌프는 시계 방향 및 반시계 방향 모두에서 축 방향 및 방사형 하중을 수용하는 이중 볼 베어링을 특징으로 합니다. ABS/주철/청동으로 만든 하우징을 장착하여 전기 절연, 강성 및 내충격성을 높였습니다. 이 비수중 섬프 펌프는 최대 화씨 140도의 액체 온도를 견딜 수 있으며 1/3 및 1/2 hp 변형으로 제공됩니다.
업라이트 집수 펌프
직립 집수 펌프 또는 받침대 펌프는 침수를 방지하기 위해 지하실이나 크롤링 공간에서 물을 펌핑하는 데 사용됩니다. 데이튼 (Dayton) 받침대 펌프는 효율적인 열 방출 속도를 위한 주철 본체와 지하실 섬프 구덩이에서 물을 배출하는 동시에 섬프 위에 장착된 모터가 있어 서비스가 용이합니다. 이 펌프에는 스위치를 켜고 끄기 위해 끝에 플로트가 있는 긴 로드가 있습니다. 4, 5.2, 7 및 9 암페어 등급으로 제공되는 다양한 직립형 섬프 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 전기 박스
- 터미널 블록
- 로프 및 로프 액세서리
- 실험실 진단
- 키리스 액세스 제어 잠금
- 공압 안전 밸브
- 컨버터블 웰 제트 펌프
- 지그 톱날
- 공압식 진공 청소기
- COOPER ATKINS 열전대 온도계
- QORPAK 부싯돌 유리 유형 III-Plasticote 안전 코팅 병
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 엘보 로우 리드 황동 감소
- THOMAS & BETTS KVF18 시리즈 핀 터미널
- APOLLO VALVES GCB-50 시리즈 수동 주 제어 밸브
- SPEARS VALVES CPVC 전기 작동 True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 스레드, EPDM
- DELHI 패널 배기 팬
- MORSE CUTTING TOOLS 특수 드릴
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDLX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- HAMILTON 트랙 휠 플레이트 캐스터