그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다이리스 크림 퍼 |
조절할 수 있는 | Manual |
생산 능력 | 22 ~ 10AWG |
상처 | 가능 |
핸들 타입 | 담근 |
전체 길이 | 9.75 " |
UPC | 783310314035 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 핸들 타입 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RK6040 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 9,358,352 | ||
1981 | 8 ~ 4/0 AWG 알루미늄, 8 AWG ~ 250 KCMIL 구리 | 강철 | 메트릭 다이리스 크림 퍼 | 22.375 " | ₩ 1,110,042 | ||
HK12ID | - | 유리 섬유 | 크림 핑 도구 | 26 " | ₩ 6,460,247 | ||
E6CCXLX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 7,742,227 | RFQ
| |
EK1240LX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 10,961,405 | RFQ
| |
EK6IDLX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 5,425,560 | RFQ
| |
EK410LX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 3,737,877 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.