GREENLEE HK12ID 핸드 유압 다이리스 크림핑 장비, 전체 길이 26인치, 유리 섬유 손잡이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크림 핑 도구 |
조절할 수 있는 | Manual |
압착 용량 | 4AWG ~ 1000kcmil 구리, 6AWG ~ 1000kcmil 알루미늄 |
상처 | 아니 |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
핸들 타입 | 유리 섬유 |
맥스. 압착력 | 24925의 파운드 |
전체 길이 | 26 " |
UPC | 783310101079 |
선박 중량 (kg) | 10.64 |
선박 높이 (cm) | 78.49 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 36.07 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 핸들 타입 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP1022-INS | 22 ~ 10AWG | 담근 | 다이리스 크림 퍼 | 9.75 " | ₩ 123,655 | ||
RK6040 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 9,358,352 | ||
1981 | 8 ~ 4/0 AWG 알루미늄, 8 AWG ~ 250 KCMIL 구리 | 강철 | 메트릭 다이리스 크림 퍼 | 22.375 " | ₩ 1,110,042 | ||
E6CCXLX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 7,742,227 | RFQ
| |
EK1240LX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 10,961,405 | RFQ
| |
EK6IDLX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 5,425,560 | RFQ
| |
EK410LX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 3,737,877 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.