GREENLEE 크림핑 장비
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 핸들 타입 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6CCXLX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 7,742,227 | RFQ
|
B | EK6IDLX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 5,425,560 | RFQ
|
C | EK410LX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 3,737,877 | RFQ
|
D | EK1550FLX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 10,414,110 | RFQ
|
E | E12CCXLX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 13,387,132 | RFQ
|
F | EK1230LX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 10,067,032 | RFQ
|
G | EK12IDLX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 10,426,517 | RFQ
|
H | EK6ATLX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 8,711,500 | RFQ
|
I | EK6FTLX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 10,440,920 | RFQ
|
J | RK6040 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 9,358,352 | |
K | HK12ID | - | 유리 섬유 | 크림 핑 도구 | 26 " | ₩ 6,460,247 | |
L | EK1240LX11 | - | - | 크림 핑 도구 | - | ₩ 10,961,405 | RFQ
|
M | 1981 | 8 ~ 4/0 AWG 알루미늄, 8 AWG ~ 250 KCMIL 구리 | 강철 | 메트릭 다이리스 크림 퍼 | 22.375 " | ₩ 1,110,042 | |
N | KP1022-INS | 22 ~ 10AWG | 담근 | 다이리스 크림 퍼 | 9.75 " | ₩ 123,655 |
크림핑 장비
Greenlee 다이리스 크림퍼는 구리 및 알루미늄 커넥터를 전기 케이블에 크림핑하도록 설계되었습니다. 이 수동 크림퍼는 전기 배선에 이상적이며 일부 모델에는 추가 크림핑 다이에 대한 요구 사항을 제거하기 위한 인덴트 스타일 크림핑 헤드가 있습니다. 좁은 장소에서도 쉽게 사용할 수 있도록 360도 회전 가능한 디자인을 제공합니다. 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 빠른 크림핑 사이클 시간을 제공하는 9.75단 속도 펌프와 사용자 피로를 최소화하기 위한 경량 유리 섬유 핸들이 있습니다. 22.375, 26 및 XNUMX인치 길이로 제공되는 다양한 다이리스 크림퍼 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안경 키트 및 렌즈 커버
- 클래스 RK5 퓨즈
- 스팀 테이블 음식 팬 액세서리
- 모바일 빈 카트
- 연료 시스템 도구
- 베어링스
- AC 모터
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 핀
- 열가소성 용접
- BRADY 5170 시리즈, 번호 라벨
- WOODHEAD 130226 시리즈 걸쇠
- EATON 91000T 시리즈 렌즈
- Cementex USA 조정 가능한 렌치
- KERN AND SOHN IXS-NM 시리즈 IP 보호 플랫폼 저울
- KERN AND SOHN OBB-AZ 시리즈 표본 홀더
- MITUTOYO 접점
- FABORY 오 - 링
- TIMKEN HSY 백킹 플레이트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDNX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기